PRO LED kontrolní přístroj, 12V, směrová světla
LED monitor for indicator 12 V
LED KONTROLNÍ ZAŘÍZENÍ -BLINK-12V
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Monitoruje funkci směrových světel (detekce poruchy)
- Vodotěsné pouzdro
1 PRO LED kontrolní přístroj směrových světel je určen na jedno světlo LED. Přístroj PRO musí být namontován na kovovém povrchu s odpovídající velikostí, aby byl zaručen efektivní odvod tepla.
Datové listy(X)
Barva | Modrá |
Kabelová přípojka | Skabelem |
Délka kabelu | 1 m |
Jmenovité napětí | 12 V/DC |
Délka | 80 mm |
Šířka | 61 mm |
Výška | 22 mm |
Schvalovací značka | ADR |
Stupeň krytí | IP 6K9K |