Pájka pro elektroniku č. 1
Pájka na elektroniku č. 1
PÁJECÍ CÍN Č.1 , 1 KG, 60/40, 1.0
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Zbytky tavidla mohou působit korozivně
- Aktivní drát pro měkké pájení s obsahem halogenu
S-Sn60Pb40 v souladu s normou DIN EN ISO 9453. Tavidlo podle normy DIN EN 29454-1/1.1.2.B
Datové listy(X)
Průměr drátu | 1 mm |
Hmotnost obsahu | 1 kg |
Označení materiálu | S-Sn60Pb40 |
Norma EN | 29454-1 |
ISO | 9453 |
Min./max. teplota zpracování | 240 až 260 °C |
Min. teplota zpracování | 240 °C |
Max. teplota zpracování | 260 °C |
Min. teplota tavení | 183 °C |