Pájka pro elektroniku č. 10
Pájka na elektroniku č. 10
PÁJKA Č.10 60/40
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- S-Sn60Pb40 v souladu s normou DIN EN ISO 9453
- Tavidlo splňuje normu DIN EN 29454-1/1.1.3.B
- Teplota zpracování: 240–260 °C
- Teplotní rozsah tání: 183–190 °C
- Zbytky tavidla nemají korozivní účinek
- Nízká pájecí teplota z důvodu rychle tekoucí pájky
- Aktivní drát pro měkké pájení bez obsahu halogenu
Datové listy(X)
Průměr drátu | 1,5 mm |
Hmotnost obsahu | 1 kg |
Označení materiálu | S-Sn60Pb40 |
Norma EN | 29454-1 |
ISO | 9453 |
Min./max. teplota zpracování | 240 až 260 °C |
Min. teplota zpracování | 240 °C |
Max. teplota zpracování | 260 °C |
Min. teplota tavení | 183 °C |