Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Páková nýtovačka HNG 28 N

NÝTOVACÍ KLEŠTĚ HNG 28 3,0-6,4M

Obj. č. 0949810

EAN 4058794338560

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Páková nýtovačka HNG 28 N

Obj. č. 0949810
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
Usazovací nástroj na slepé nýty s plynule nastavitelnou pákou pro délku nýtu (4 polohy) pro slepé nýty o prům. 3,0–6,4 mm

Snadná a rychlá identifikace správného nátrubku


Nátrubky jsou opatřeny barevným identifikačním systémem.



Snadné nastavení zdvihu


Zdvih lze nastavit otáčením držáku náustku.



Pohodlná a čistá práce


  • Ergonomické provedení ruční páky umožňuje práci bez námahy.

  • Dodané nátrubky jsou uloženy v pěnové vložce a snadno se instalují pomocí dodávaného montážního klíče.

  • Nádobka na kolíky zajišťuje čisté pracoviště.
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Min./max. průměr nýtu

3,0-6,4 mm

Délka

500 mm

Šířka

140 mm

Výška

50 mm

Hmotnost výrobku (na kus)

4335,000 g

Zahrnuta položka: Páková nýtovačka HNG 28 N:
1 x
Nátrubek Pro pákovou nýtovačku HNG 26/28

NÁTRUBEK PRO-HNG26N/HNG28-ZELENÝ 3-3,2

Popis:
Délka: 13.5 mm
Množství: 1 x
1 x
Nátrubek Pro pákovou nýtovačku HNG 26/28

NÁTRUBEK PRO-HNG26N/HNG28-ŽLUTÝ-4

Popis:
Vhodné pro průměr nýtu: 4.0 mm Délka: 14.9 mm
Množství: 1 x
1 x
Nátrubek Pro pákovou nýtovačku HNG 26/28

NÁTRUBEK PRO-HNG26N/HNG28-RED-(4,8-5)

Popis:
Délka: 16.1 mm
Množství: 1 x
1 x
Nátrubek Pro pákovou nýtovačku HNG 26/28

NÝT.HUBICE-(WZG-HNG26/HNG28)-6

Popis:
Vhodné pro průměr nýtu: 6.0 mm Délka: 18.1 mm
Množství: 1 x
1 x
Nátrubek Pro pákovou nýtovačku HNG 26/28

NÁTRUBEK 6,4 PRO-HNG26N/HNG28-

Popis:
Vhodné pro průměr nýtu: 6.4 mm Délka: 19.1 mm
Množství: 1 x
Nozzle for lever riveter, HNG 28N
1 x
Nozzle for lever riveter, HNG 28N

NOZ-(F.LEVRRVTR-949810)-4,8

Popis:
Vhodné pro průměr nýtu: 4.8 mm
Množství: 1 x
Nozzle for lever riveter, HNG 28N
1 x
Nozzle for lever riveter, HNG 28N

NOZ-(F.LEVRRVTR-0949810)-6,5

Popis:
Vhodné pro průměr nýtu: 6.5 mm
Množství: 1 x
Montážní klíč pro pákové nýtovačky
1 x
Montážní klíč pro pákové nýtovačky

SP-KEY

Popis: Pro montáž nátrubků
Množství: 1 x
1 x
Sběrná nádobka pro pákové nýtovačky HNG 26

SP-COLLECTINGTANK

Množství: 1 x
1 x
Nátrubek pro jednoduché slepé nýty

PR-MANDTLPROH-(NAS-07039373)-4,8

Popis:
4.8 mm
Množství: 1 x
1 x
Nátrubek Pro jednoduché slepé nýty

PR-MANDTLPROH-(NAS-070393733)-6,5

Popis:
6.5 mm
Pro průměr 6,5 mm, hliník, ocel, nerezová ocel
Množství: 1 x
Plastový kufřík
1 x
Plastový kufřík

TLBOX-F.HNG26N/HNG28N/HES510N

Popis:
590 x 225 x 75 mm Černá
Lehký kufřík na nářadí se dvěma oddělenými úložnými přihrádkami a hliníkovou rukojetí
Množství: 1 x
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
Náhradní díly pro tento produkt:
Upínací čelist pro pákovou nýtovačku HNG 28 2 ks

ČELISTI-(WZG-0949800)-2TLG