Pár dlouhých desek, ZD, kulaté Bez otvoru pro kliku
Pár dlouhých desek, litý zinek, kulaté
DK-ZD-PRNZVHLD-DK-(NI)-MATT
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Dodáváno bez páru rukojetí.
Uvedené rozměry nejsou závazné. Podléhá technickým změnám.
Datové listy(X)
![]() | |
Verze montáže | 0 - nehodí se |
Vzdálenost (od rukojeti k zámku) | 72 mm |
Perforace | KI |
Vhodné pro | Vnitřní dveře |
Zkontrolováno z hlediska protipožární ochrany | Ne |
Tvar dveřní kliky | 0 - nehodí se |
Technologie ložiska | S plastovým ložiskem |
Materiál kliky/ krycí rozety nebo štítu | Zinkový odlitek |
Stupeň lesku | Matný |
Povrch | Poniklováno |
Barva | 0 - nehodí se |
Barva madla | 0 - nehodí se |
Vhodné pro tloušťku dveří min./max. (TS) | 38-42 mm |
Směr DIN | DIN R/L |
Kategorie využití | 0 - nehodí se |
Prohlášení oekologické nezávadnosti produktu | Ne |
Typ sestavení | Šroubovací |
Rozměr čtyřhranu | 0 - nehodí se |
Vřeteno | 0 - nehodí se |
Průměr montáže kliky | 15,8 mm |
Knoflík/plochý úchop/madlo | 0 - nehodí se |
Tvar rozety/štítu | Dlouhá deska, kulatá |
Vzdálenost otvorů | 190 mm |
Šířka dveřního štítku | 40 mm |
Délka dveřního štítku | 220 mm |
Tloušťka štítku | 4 mm |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!