Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Pár dlouhých desek, ZD, kulaté Bez otvoru pro kliku

Pár dlouhých desek, litý zinek, kulaté
DK-ZD-PRNZVHLD-PZ-(NI)-MATT

Obj. č. 0687170052

EAN 4011231594851

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Pár dlouhých desek, ZD, kulaté Bez otvoru pro kliku

Obj. č. 0687170052
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
Optimální montáž pomocí čtyř viditelných šroubů
Upozornění

Dodáváno bez páru rukojetí.

Uvedené rozměry nejsou závazné. Podléhá technickým změnám.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Verze montáže

0 - nehodí se

Vzdálenost (od rukojeti k zámku)

72 mm

Perforace

PC

Vhodné pro

Vnitřní dveře, Vstupní bytové dveře

Zkontrolováno z hlediska protipožární ochrany

Ne

Tvar dveřní kliky

0 - nehodí se

Technologie ložiska

S plastovým ložiskem

Materiál kliky/ krycí rozety nebo štítu

Zinkový odlitek

Stupeň lesku

Matný

Povrch

Poniklováno

Barva

0 - nehodí se

Barva madla

0 - nehodí se

Vhodné pro tloušťku dveří min./max. (TS)

38-42 mm

Směr DIN

DIN R/L

Kategorie využití

0 - nehodí se

Prohlášení oekologické nezávadnosti produktu

Ne

Typ sestavení

Šroubovací

Rozměr čtyřhranu

0 - nehodí se

Vřeteno

0 - nehodí se

Průměr montáže kliky

15,8 mm

Knoflík/plochý úchop/madlo

0 - nehodí se

Tvar rozety/štítu

Dlouhá deska, kulatá

Vzdálenost otvorů

190 mm

Šířka dveřního štítku

40 mm

Délka dveřního štítku

220 mm

Tloušťka štítku

4 mm

Mohly by vás také zajímat tyto produkty:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Dveřní klika ZD 2, pár

DK-ZD2-(NI)-MATT

Lze použít pro různé dlouhé desky z litého zinku
Dveřní klika ZD 3, pár

DK-ZD3-(NI)-MATT

Lze použít pro různé dlouhé desky z litého zinku
Dveřní klika ZD 4, pár

DK-ZD4-(POULKL-SCHVORZ)-(NI)-MATT

Lze použít pro různé dlouhé desky z litého zinku
Dveřní klika ZD 5, pár

DK-ZD5-(NI)-MATT

Lze použít pro různé dlouhé desky z litého zinku