Pár dlouhých desek, ZD, kulaté Bez otvoru pro kliku
Pár dlouhých desek, litý zinek, kulaté
DK-ZD-PRNZVHLD-ZC-(NI)-MATT
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Dodáváno bez páru rukojetí.
Uvedené rozměry nejsou závazné. Podléhá technickým změnám.
Datové listy(X)
Vzdálenost (od rukojeti k zámku) | 78 mm |
Perforace | WC/koupelna |
Vhodné pro | Dveře WC a koupelen |
Zkontrolováno z hlediska protipožární ochrany | Ne |
Technologie ložiska | S plastovým ložiskem |
Materiál kliky/ krycí rozety nebo štítu | Zinkový odlitek |
Stupeň lesku | Matný |
Povrch | Poniklováno |
Vhodné pro tloušťku dveří min./max. (TS) | 38-42 mm |
Směr DIN | DIN R/L |
Prohlášení oekologické nezávadnosti produktu | Ne |
Typ sestavení | Šroubovací |
Průměr montáže kliky | 15.8 mm |
Tvar rozety/štítu | Dlouhá deska, kulatá |
Vzdálenost otvorů | 190 mm |
Šířka dveřního štítku | 40 mm |
Délka dveřního štítku | 220 mm |
Tloušťka štítku | 4 mm |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!