Pár dveřních klik ZD 1
Pár klik, litý zinek 1
DK-ZD1-(NI)-MATT
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1257520.jpg)
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Univerzální využití s dlouhými deskami nebo rozetami z tlakově litého zinku.
Konzistentní design
K dispozici jsou okenní kliky ve stejném provedení
U tohoto párů dveřních klik je 8mm čtvercový čep vždy umístěn pevně v dveřní klice na jedné straně.
Uvedené rozměry nejsou závazné. Podléhá technickým změnám.
Datové listy(X)
![]() | |
Verze montáže | Rukojeť/rukojeť |
Vhodné pro | Vnitřní dveře |
Zkontrolováno z hlediska protipožární ochrany | Ne |
Technologie ložiska | Dveřní kliky, volné |
Materiál kliky/ krycí rozety nebo štítu | Zinkový odlitek |
Stupeň lesku | Matný |
Povrch | Niklováno |
Vhodné pro tloušťku dveří min./max. (TS) | 38-42 mm |
Směr DIN | DIN R/L |
Prohlášení oekologické nezávadnosti produktu | Ne |
Rozměr čtyřhranu | 8 mm |
Hloubka zasunutí | 37 mm |
Délka rukojeti | 124 mm |
Průměr montáže kliky | 15,8 mm |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!