Pár klíčových rozet AL 30
Pár rozet AL 30
ROZETA
Obj. č. 0688160042
EAN 4024835162517
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Základní štítek je připevněný samostatně pro snadnější přístup, a to výhradně pomocí metrických vrutů
Uvedené rozměry nejsou závazné. Může docházet k technickým změnám.
Datové listy(X)
Pro soukromé obývací prostory.
![]() | |
Verze montáže | 0 - nehodí se |
Perforace | WC/koupelna s červenobílým displejem |
Vhodné pro | Dveře WC a koupelen |
Zkontrolováno z hlediska protipožární ochrany | Ne |
Tvar dveřní kliky | 0 - nehodí se |
Technologie ložiska | 0 - nehodí se |
Materiál | Hliník/plast |
Stupeň lesku | 0 - nehodí se |
Povrch | Eloxováno |
Barva | Stříbrná F1 |
Vhodné pro tloušťku dveří min./max. (TS) | 38-42 mm |
Směr DIN | DIN R/L |
Kategorie využití | 0 - nehodí se |
Typ sestavení | Trvalé upevnění |
Rozměr čtyřhranu | 8 mm |
Vřeteno | 0 - nehodí se |
Knoflík/plochý úchop/madlo | 0 - nehodí se |
Tvar rozety/štítu | Rozeta, kulatá |
Tloušťka rozety | 8 mm |
Průměr vačky | 7 mm |
Vzdálenost otvorů | 38 mm |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!