Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Pár klik AL 180

Pár klik AL 180
DK-ALU-PL180-F1/SILSER

Obj. č. 0688160008
EAN 4045727238196

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Vhodné pro všechny běžné interiérové dveře tloušťky 38 až 42 mm
Upozornění

U párů dveřních klik je 8mm čtvercový čep vždy umístěn pevně v dveřní klice na jedné straně.

Uvedené rozměry nejsou závazné. Podléhá technickým změnám.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Do soukromých obývaných místností, např. interiérové, koupelnové a bytové vchodové dveře

Verze montáže

Rukojeť/rukojeť

Vhodné pro

Vnitřní dveře
Dveře WC a koupelen
Vstupní bytové dveře

Technologie ložiska

Dveřní kliky, volné

Materiál

ALU

Povrch

Eloxováno

Barva

Stříbrná F1

Vhodné pro tloušťku dveří min./max.

38-42 mm

Směr DIN

DIN R/L

Rozměr čtyřhranu

8 mm

Hloubka zasunutí

38 mm

Délka rukojeti

134 mm

Průměr montáže kliky

17,6 mm

Mohly by vás také zajímat tyto produkty:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Dlouhá deska AL 12, pár

DK-ALU-PL12-PRNZVHLD-OVPL-DK-F1/SILSER

Optimální montáž pomocí dvou viditelných šroubů
Dlouhá deska AL 12, pár

DK-ALU-PL12-PRNZVHLD-OVPL-ZC-F1/SILSER

Optimální montáž pomocí dvou viditelných šroubů
Dlouhá deska AL 12, pár

DK-ALU-PL12-PRNZVHLD-OVPL-PZ-F1/SILSER

Optimální montáž pomocí dvou viditelných šroubů
Pár rozet ke klice AL 30

ROSETA

Snadná montáž a nejlepší možné připevnění
Pár klíčových rozet AL 30

DK-ALU-PL30-RUZ-DK-F1/SILSER

Snadná montáž a nejlepší možné připevnění
Pár klíčových rozet AL 30

ROZETA

Snadná montáž a nejlepší možné připevnění
Pár klíčových rozet AL 30

ROSETA

Snadná montáž a nejlepší možné připevnění
Krátká deska AL 21, pár

DK-ALU-PL21-ZPRZSTIT-DK-F1/SILSER

Optimální montáž pomocí dvou viditelných šroubů
Krátká deska AL 21, pár

DK-ALU-PL21-ZPRZSTIT-ZC-F1/SILSER

Optimální montáž pomocí dvou viditelných šroubů
Krátká deska AL 21, pár

DK-ALU-PL21-ZPRZSTIT-PZ-F1/SILSER

Optimální montáž pomocí dvou viditelných šroubů

Obalová jednotka

Obalová jednotka udává počet výrobků, které se nachází v jednom balení. V katalogové části lze volit mezi různými obalovými jednotkami, když se objeví v rozevírací nabídce.

Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.

Struktura čísla výrobku Würth

Číslo výrobku Würth je sestaveno následujícím způsobem: VVVVAAABBB
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2

Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)

Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)

Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Informace o cenách

Cena za obalovou jednotku / balení (OJ):
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.

Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů

Množství

Pro množství se zobrazuje počet jednotek obsažených v objednávce nebo dodávce a množstevní jednotka příslušné položky.
Na rozdíl od prodejních obalů a vnějších obalů se náklady na likvidaci chemických výrobků zobrazují samostatně. Rozpis jednotlivých nákladů naleznete v příslušných produktových informacích a také v nákupním košíku, stejně jako v našich prodejních podmínkách.

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace