Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Pár rozet ke klice AL 30

Pár rozet ke klice, AL 30
ROSETA

Obj. č. 0688160040

EAN 4024835141789

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Pár rozet ke klice AL 30

Obj. č. 0688160040
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
Snadná montáž a nejlepší možné připevnění
  • Základní štítek je připevněný samostatně pro snadnější přístup, a to výhradně pomocí metrických vrutů

  • Pár štítků lze kombinovat s páry klik dveří AL100-AL200
Účel použití

Uvedené rozměry nejsou závazné. Může docházet k technickým změnám.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Pro soukromé obývací prostory.

Verze montáže

0 - nehodí se

Perforace

0 - nehodí se

Vhodné pro

Vnitřní dveře, Dveře WC a koupelen, Vstupní bytové dveře

Zkontrolováno z hlediska protipožární ochrany

Ne

Tvar dveřní kliky

0 - nehodí se

Technologie ložiska

S plastovým ložiskem

Materiál

ALU

Stupeň lesku

0 - nehodí se

Povrch

Eloxováno

Barva

Stříbrná F1

Vhodné pro tloušťku dveří min./max. (TS)

38-42 mm

Směr DIN

DIN R/L

Kategorie využití

0 - nehodí se

Typ sestavení

Trvalé upevnění

Vřeteno

0 - nehodí se

Průměr montáže kliky

17,6 mm

Knoflík/plochý úchop/madlo

0 - nehodí se

Tvar rozety/štítu

Rozeta, kulatá

Tloušťka rozety

8 mm

Průměr vačky

7 mm

Vzdálenost otvorů

38 mm

Další položky:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Pár dveřních klik AL 120, typ U

KLIKA AL 120/AL 30

Lze použít pro různé druhy štítků a krátké a dlouhé desky z hliníku
x 1 ks
Dveřní klika AL 150, pár

DK-ALU-PL150-F1/SILSER

Lze použít pro různé druhy štítků a krátké a dlouhé desky z hliníku
x 1 ks
Dveřní klika AL 130, pár

DK-ALU-PL130-F1/SILSER

Lze použít pro různé druhy štítků a krátké a dlouhé desky z hliníku
Dveřní klika AL 170, pár

DK-ALU-PL170-F1/SILSER

Lze použít pro různé druhy štítků a krátké a dlouhé desky z hliníku