Pár štítků k rukojeti Zaoblená
Pár rozet ke klice, zaoblené
DK-ZD-TISKOS-RPND-(CR)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1257520.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1265602.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1257519.jpg)
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Základní štítek je připevněný samostatně pro snadnější přístup, a to výhradně pomocí vrutů do dřevotřísky
Rozměry se mohou měnit. Podléhá technickým změnám.
Datové listy(X)
![]() | |
Vhodné pro | Dveře WC a koupelen |
Technologie ložiska | S plastovým ložiskem |
Stupeň lesku | Leštěný |
Povrch | Chrom |
Vhodné pro tloušťku dveří min./max. (TS) | 38-42 mm |
Směr DIN | DIN R/L |
Průměr montáže kliky | 15,8 mm |
Průměr rozety | 52 mm |
Tloušťka rozety | 6,5 mm |
Průměr vačky | 7 mm |
Vzdálenost otvorů | 38 mm |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!