Pás brusného papíru na vozidla Useit® Superpad
Pruh brusného papíru na vozidla Useit Superpad
USEIT SUPERPAD P 115 X 228 ZR. 80
ZEBRA

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Brusný pruh perforovaný po celém povrchu
- Odsávání brusného prachu z celého povrchu kotouče.
- Nehrozí zanášení, vysoký brusný výkon, dlouhá životnost, rovnoměrně zbroušený povrch.
Práce bez prachu a vzniku stínů
Rychlejší broušení a účinná práce s brusným výkonem až čtyřikrát větším než u běžných perforovaných kotoučů
Šetří čas a peníze.
Na rozdíl od běžných perforovaných abraziv byl rastr otvorů na produktu Useit® Superpad P Vehicle optimalizován pro daný materiál a množství vznikajícího prachu.
Nehrozí zanášení brusného kotouče
Useit Superpad P pro vozidla je univerzální kotouč pro použití s jakoukoli brusnou deskou (bez ohledu na otvory) – s odsáváním prachu nebo bez.
Pěnová izolace
- Vyrovnávání tlaků
- Pěnová izolace snižuje bodový tlak na povrch.
Minimální nebezpečí probroušení na hranách, svarech a zakřivených plochách
Na výsledek broušení mohou mít vliv následující faktory:
- 1. Stav povrchu (typ plniva, vzorec nástřiku, míra vyschnutí).
- 2. Obsluha (přítlak při broušení, rychlost posuvu, technika broušení).
- 3. Brusná deska (provedení, např. tvar a tvrdost).
- 4. Použité nářadí (otáčky, pohon, zdvih, sání apod.).
![]() | |
Forma | Lišta |
Šířka x délka | 115 mm x 228 mm |
Rozmístění otvorů | Vícenásobné děrování |
Zrnitost | P80 |
Adhezivní systém | Suchý zip |
Materiál brusného materiálu | Oxid hlinitý |
Datové listy(X)