Pás suchého brusného papíru na vozidla RED PERFECT®
Pruhy brusného papíru Red Perfect
BRPAP-SZIP-10OT-P400-115X230MM
RED PERFECT

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Kotouč se na hranách a odsávacích otvorech netrhá a netřepí
Díky plastové fólii s vysokou odolností proti natržení
Rychlejší broušení a efektivní práce s velmi dobrým výsledkem
- 21 otvorů pro účinné odsávání brusného prachu
- Vhodné pro všechny běžně dostupné adhezní kotouče
Velmi vysoký úběrový výkon a dlouhá životnost
Důvodem je široký rozptyl otvorů v kombinaci se stearanovým povlakem
Zrnitost P100–P120
Počáteční broušení základových nátěrů z výroby na nových dílech (nátěrů KTL), broušení starých nátěrů, odbrušování vad vzniklých nárazy kamení a zrezivělých míst, odbrušování vrypů až na kov, přípravné broušení polyesteru a jemných tmelů, orovnávání tmelených hran.
Zrnitost P100–P500
Počáteční broušení starého nátěru při přechodu na nový nátěr, matování krycích nátěrů, broušení běžných nátěrů, termoplastových akrylových nátěrů, čirých laků, vodou ředitelných barev, silnovrstvých nátěrů, základových nátěrů, syntetických a nitro tmelů, tmelů ve spreji, dvousložkových a vícesložkových základových nátěrů a reakčních základových nátěrů.
Zrnitost P 600–P 3000
Odstraňování nečistot a škrábanců, efektu pomerančové kůry a stop po natírání čirým lakem.
Forma | Lišta |
Šířka x délka | 115 mm x 230 mm |
Rozmístění otvorů | 10 děr |
Zrnitost | P400 |
Adhezivní systém | Suchý zip |
Materiál brusného materiálu | Oxid hlinitý |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)