Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Páska EURASOL® PE na utěsnění hřebíků

Páska EURASOL PE na utěsnění hřebíků
TEPA-HRBTH-PE-3X60MM-30M

Obj. č. 0875851160

EAN 4056807135274

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Páska EURASOL® PE na utěsnění hřebíků

Obj. č. 0875851160
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
Testovaná jednostranná lepicí těsnicí páska pro vodotěsné utěsňování otvorů po hřebících a šroubech v podkladových membránách a střešních ochranných fóliích. EURASOL je ideální pro použití s fóliemi WÜTOP Trio a WÜTOP Trio Plus/SK.
  • Vysoká lepivost, dobrá přilnavost k podkladovým membránám a dřevu

  • Vynikající materiálová snášenlivost
Upozornění

Páska na utěsnění hřebíků EURASOL je ideální pro použití s fóliemi WÜTOP® Trio a WÜTOP Trio Plus/SK. Proto doporučujeme používat tyto podkladové membrány.

Splňuje požadavky směrnice ZVDH


Těsnění hřebíků je nutné u dočasného zastřešení a v případech, kdy je obvyklý sklon střechy nedostatečný. Páska na utěsnění hřebíků EURASOL chrání proti pronikání vody a splňuje tedy požadavky směrnic ZVDH.



Maximální spolehlivost doložená zkušebním protokolem


Testována Fraunhoferovým institutem pro fyziku budov ve Stuttgartu na odolnost proti silnému dešti o tlaku až 600 pascalů (odpovídá větru o síle 11–12).



Testována Fraunhoferovým institutem pro fyziku budov ve Stuttgartu na odolnost proti silnému dešti.

Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k širokým možnostem použití a skladovacích a pracovních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, neneseme za tuto službu žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme stálou kvalitu našich produktů. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále vyvíjet produkty.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Páska na utěsnění hřebíků EURASOL je ideální pro použití s fóliemi WÜTOP Trio a WÜTOP Trio Plus/SK. Proto doporučujeme používat tyto podkladové membrány.



Venku:


Při upevňování zajišťovacích latí ke krokvím hřebíky nebo šrouby proniknou podkladovou membránou nebo střešní ochrannou fólií. Těmito otvory může pronikat voda a v případě deště způsobit poškození konstrukce. Páska na utěsnění hřebíků EURASOL PE zajišťuje spolehlivé utěsnění, čímž chrání konstrukci proti poškození a splňuje požadavky směrnic ZVDH.



Uvnitř:


Pro utěsňování míst po aplikaci hřebíků a spon v parozábranách a parobrzdách.

Návod

Pásku na utěsnění hřebíků EURASOL PE aplikujte buď na spodní část zajišťovacích latí nebo na podkladovou membránu souběžně s krokví. Poté je nutné ke krokvi upevnit střešní lať, čímž dojde ke stlačení pásky na utěsnění hřebíků. Povrch musí být před aplikací suchý a zbavený mastnoty, pilin a prachu.

Materiál

PE – polyetylen

Báze lepidla

Syntetický přírodní kaučuk

Barva

Červená

Celková tloušťka

3 mm

Délka

30 m

Šířka

60 mm

Odolnost vůči UV záření

3 měsíce, při vystavení povětrnosti

Min. teplota zpracování

0 °C

Max. teplota zpracování

40 °C

Min. odolnost vůči teplotám

-30 °C

Max. odolnost vůči teplotám

80 °C

Doba použitelnosti od data výroby

24 Měsíce

Neobsahuje rozpouštědla

0 - nehodí se

Podmínky pro zachování doby použitelnosti od data výroby

při 20°C

Další položky:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
2K bezpečnostní nůž s plným automatickým zasouváním čepele a bimetalovou čepelí

NŮŽ 2K