Páskované hřebíky a plynová kartuše NG CS-2/3 HD
Hřebíky v pásech a plynová kartuše NG CS-2/3 HD
HRB-(THGA CS2)-POZ-GASKOVT-VT-30MM
Obj. č. 0864950130
EAN 4050382451484
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
iBMB MPA TU Braunschweig
MPA BS č.: 2101-126-16-CM:
Odborná zpráva o požárních vlastnostech lehkých dělicích příček ze sádrokartonu v souladu s normou DIN 4102-4
Všechny hřebíky jsou vhodné pro sekundární upevnění (bez technického schválení). Maximální tažné síly jednotlivých upevnění jsou na uvážení uživatele a je nutné je stanovit pomocí zkušebních upevnění nebo testů pevnosti.
Datové listy(X)
Pro betonové podklady (standardní beton ≥ C 20/25 ≤ C 40/50) v souladu s normou DIN EN 206 a zdivo z plných cihel
Materiál hřebíku | Ocel |
Povrch | Pozinkovaný |
Délka hřebíku | 30 mm |
Průměr hřebíku | 3,7 mm |
Průměr hlavy | 6,3 mm |
Počet hřebíků | 800 ks |
Obsah balení | 80 ml |
Provedení | Kartuše |