Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Páskované hřebíky a plynová kartuše NG CS-2/3 HD

Hřebíky v pásech a plynová kartuše NG CS-2/3 HD
HRB-(THGA CS2)-POZ-GASKOVT-VT-40MM

Obj. č. 0864950140

EAN 4050382451521

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Páskované hřebíky a plynová kartuše NG CS-2/3 HD

Obj. č. 0864950140
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
Vysoce kvalitní stupňovitý hřebík, průměr 3,7 mm, pro sanitární a topné instalace, kompatibilní s DIGA® CS-2 Power a DIGA® CS-3

iBMB MPA TU Braunschweig



MPA BS č.: 2101-126-16-CM:


Odborná zpráva o požárních vlastnostech lehkých dělicích příček ze sádrokartonu v souladu s normou DIN 4102-4

Všechny hřebíky jsou vhodné pro sekundární upevnění (bez technického schválení). Maximální tažné síly jednotlivých upevnění jsou na uvážení uživatele a je nutné je stanovit pomocí zkušebních upevnění nebo testů pevnosti.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Pro betonové podklady (standardní beton ≥ C 20/25 ≤ C 40/50) v souladu s normou DIN EN 206 a zdivo z plných cihel

Materiál hřebíku

Ocel

Povrch

Pozinkovaný

Délka hřebíku

40 mm

Průměr hřebíku

3,7 mm

Průměr hlavy

6,3 mm

Počet hřebíků

800 ks

Obsah balení

80 ml

Provedení

Kartuše

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace