Páskované hřebíky a plynová kartuše NG CS-2/3 HFB
Hřebíky v pásech a plynová kartuše NG CS-2 HFB
HRB-(THGA CS2)-GASKOVT-HFBETON-38MM
Obj. č. 0864950238
EAN 4050382453563
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Délka nad 22 mm:
Evropské technické schválení ETA-21/0702:
iBMB MPA TU Braunschweig
MPA BS č.: 2101-126-16-CM
Odborná zpráva o požárních vlastnostech lehkých dělicích příček ze sádrokartonu v souladu s normou DIN 4102-4
MPA BS č.: 2100-376-17-CM
Odborná zpráva o požárních vlastnostech dělicích příček s oboustranným bedněním ze sádrokartonu v souladu s normou DIN EN 520 nebo DIN 18180 a nosných konstrukcí v souladu s normou DIN 18182-1 v kombinaci s upevněním k pevným součástem
Datové listy(X)
- Upevňování profilů do suchého zdiva
- Upevnění k betonovým podkladům (běžný beton ≥ C 20/25 ≤ C 40/50) podle normy DIN EN 206 pro ocel, zdivo z plných cihel v instalační oblasti, suché zdivo
Materiál hřebíku | Ocel |
Povrch | Pozinkovaný |
Délka hřebíku | 38 mm |
Průměr hřebíku | 3 mm |
Průměr hlavy | 6,3 mm |
Počet hřebíků | 800 ks |
Obsah balení | 80 ml |
Provedení | Kartuše |