Páskované hřebíky a plynová kartuše NG CSM-1 HFB Vhodné * pro systém DIGA CSM-1
Páskované hřebíky a plynová kartuše NG CSM-1 HFB
HRB-(DIGA CSM-1)--PL.KART.-32MM-HFB


Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Všechny hřebíky jsou vhodné pro sekundární upevnění (bez technického schválení). Maximální tažné síly jednotlivých upevnění jsou na uvážení uživatele a je nutné je stanovit pomocí zkušebních upevnění nebo testů pevnosti.
Evropské technické schválení ETA-12/0452
iBMB MPA TU Braunschweig
MPA BS č.: 2101-601-16-CM:
Odborná zpráva o požárních vlastnostech lehkých dělicích příček ze sádrokartonu v souladu s normou DIN 4102-4
MPA BS č.: 2100-376-17-CM:
Odborná zpráva o požárních vlastnostech dělicích příček s oboustranným bedněním ze sádrokartonu podle normy DIN EN 520 nebo DIN 18180 a nosných konstrukcí podle normy DIN 18182-1 v kombinaci s upevněním k pevným součástem
Vysoce kvalitní stupňovitý hřebík, který je speciálně navržený pro upevnění do vysokopevnostních betonových podkladů (běžný beton ≤ C 50/60) podle normy DIN EN 206 a upevňování do bednění (vodicí desky, plnicí desky atd.)
Materiál hřebíku | Ocel |
Povrch | Pozinkovaný |
Délka hřebíku | 32 mm |
Průměr hřebíku | 3.0 mm |
Průměr hlavy | 6.3 mm |
Počet hřebíků | 700 ks |
Obsah balení | 80 ml |
Provedení | Kartuše |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!