Páskované hřebíky a plynová kartuše NG CSM-1
Páskované hřebíky a plynová kartuše NG CSM-1
HŘEBÍK 50 X 2.6 MM S PLYNEM
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
iBMB MPA TU Braunschweig
Odborná zpráva o požárních vlastnostech lehkých dělicích příček ze sádrokartonu v souladu s normou DIN 4102-4
VHT Versuchsanstalt für Holz- und Trockenbau (zkušební zařízení pro dřevo a suché zdivo)
Z-571-11/PF přímé nebo posuvné spojení podle normy DIN 18183-1 pro nenosné vnitřní dělicí příčky podle normy DIN 4103-1
Všechny hřebíky jsou vhodné pro sekundární upevnění (bez technického schválení). Maximální tažné síly jednotlivých upevnění jsou na uvážení uživatele a je nutné je stanovit pomocí zkušebních upevnění nebo testů pevnosti.
- Upevňování U-profilů do suchého zdiva
- Upevnění k betonovým podkladům (běžný beton ≥ C 12/15 ≤ C 50/60) podle normy DIN EN 206 pro ocel, vápenopískové cihly a plné cihly v instalační oblasti, suchém zdivu atd.
Materiál hřebíku | Ocel |
Povrch | Pozinkovaný |
Délka hřebíku | 50 mm |
Průměr hřebíku | 2.6 mm |
Průměr hlavy | 6.3 mm |
Počet hřebíků | 700 ks |
Obsah balení | 80 ml |
Provedení | Kartuše |
Datové listy(X)
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!