Páskované hřebíky a plynová kartuše NG CSM-1 SLB Vhodné * pro systém DIGA CSM-1
Páskované hřebíky a plynová kartuše NG CSM-1 SLB
HŘEBÍK 30 X 3.7 MM S PLYNEM


Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Evropské technické schválení ETA-12/0452
iBMB MPA TU Braunschweig
MPA BS č.: 2101-126-16-CM:
Odborná zpráva o požárních vlastnostech lehkých dělicích příček ze sádrokartonu v souladu s normou DIN 4102-4
VHT Versuchsanstalt für Holz- und Trockenbau (zkušební zařízení pro dřevo a suché zdivo)
Z-571-11/PF přímé nebo posuvné spojení podle normy DIN 18183-1 pro nenosné vnitřní dělicí příčky podle normy DIN 4103-1
Všechny hřebíky jsou vhodné pro sekundární upevnění (bez technického schválení). Maximální tažné síly jednotlivých upevnění jsou na uvážení uživatele a je nutné je stanovit pomocí zkušebních upevnění nebo testů pevnosti.
Vysoce kvalitní stupňovitý hřebík, který je speciálně navržený pro upevnění do betonových podkladů (běžný beton ≥ C 20/25 ≤ C 40/50) podle normy DIN EN 206 pro upevňování do bednění (vodicí desky, plnicí desky atd.)
Materiál hřebíku | Ocel |
Povrch | Pozinkovaný |
Délka hřebíku | 30 mm |
Průměr hřebíku | 3.7 mm |
Průměr hlavy | 6.3 mm |
Počet hřebíků | 700 ks |
Obsah balení | 80 ml |
Provedení | Kartuše |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!