Páskový hřebík s kulatou hlavou, 21°
Ocel žlutě pozink., pryskyř. potah, 21°, v pásech
HŘB-KULHL-STR-RESIN-(A2C)-3,1X80
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Vhodný pro DSN 5090, 22°, obj. č. 0703 542 0
Hřebíky dle normy DIN EN 14592 a A1 (Eurocode 5)
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Trámy, zvýšené podlahy, nosníky, výstavba z prefabrikátů
Jmenovitý průměr (d1) | 3.1 mm |
Délka (l1) | 80 mm |
Průměr hlavy | 7 mm |
Materiál | Ocel |
Povrch | Žlutě pozinkované |
Konstrukce | Hladký a zpryskyřičnatělý |
Výška hlavy | 1.2 mm |
Počet na paletu | 160000 ks |