Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Páskový hřebík s kulatou hlavou, 21° S prstencovým dříkem. Nelegovaná ocel

Nelegovaná ocel, prstencový dřík, 21 stupňů
HŘB-KUL.HL.KONVEX -2,9X60

Obj. č. 048130060
EAN 4058794207385

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Vhodný pro DSN 5090, 22°, obj. č. 0703 542 0

Hřebíky dle normy DIN EN 14592 a A1 (Eurocode 5)

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Trámy, zvýšené podlahy, nosníky, výstavba z prefabrikátů

Jmenovitý průměr (d1)

2.9 mm

Délka (l1)

60 mm

Průměr hlavy

6.5 mm

Materiál

Ocel

Povrch

Základní

Konstrukce

Drážkovaný

Výška hlavy

1.0 mm

Počet na paletu

264000 ks

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace