Páskový hřebík s kulatou hlavou, 21° S prstencovým dříkem. Nelegovaná ocel
Nelegovaná ocel, prstencový dřík, 21 stupňů
HŘB-KUL.HL.KONVEX -3,1X80
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Vhodný pro DSN 5090, 22°, obj. č. 0703 542 0
Hřebíky dle normy DIN EN 14592 a A1 (Eurocode 5)
Trámy, zvýšené podlahy, nosníky, výstavba z prefabrikátů
![]() | |
Jmenovitý průměr (d1) | 3.1 mm |
Délka (l1) | 80 mm |
Průměr hlavy | 6.5 mm |
Materiál | Ocel |
Povrch | Základní |
Konstrukce | Drážkovaný |
Výška hlavy | 1.2 mm |
Počet na paletu | 165000 ks |
Datové listy(X)