Páskový hřebík s kulatou hlavou, 34° S prstencovým dříkem. Nelegovaná nerezová ocel A2
Nerezová ocel A2, prstencový dřík, 34 stupňů
NL-RDHD-STR-RING-34DGR-1.4301-2.8X70
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Vhodný pro DSN 5090, 34°, obj. č. 0703 543 0
Hřebíky dle normy DIN EN 14592 a A1 (Eurocode 5)
Střešní trámy, střešní latě, kontralatě, střešní podklady
![]() | |
Jmenovitý průměr (d1) | 2.8 mm |
Délka (l1) | 70 mm |
Průměr hlavy | 6.5 mm |
Materiál | Nerezová ocel 1.4301 |
Povrch | Základní |
Konstrukce | Drážkovaný |
Výška hlavy | 1.2 mm |
Počet na paletu | 132000 ks |
Datové listy(X)