Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Patka pro skleněné dveře

Patka pro skl. dv. pro zavírač dv. s kluz. tyčí
PR-GPRTLPERSCHPH-DVSHL/GSV620/630-A2 TES

Obj. č. 0688001916
EAN 4050642815117

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Bez potřeby práce se sklem
  • Skleněná sedlová deska slouží k připevnění zavírače dveří GTS 620 / GTS 630 na dveře z tvrzeného ochranného skla
Upozornění

Berte v potaz horní spáru. Neutahejte upevňovací šrouby příliš velkým momentem, mohlo by to způsobit vyskočení skla. Zavírač dveří je namontován přímo na skleněnou sedlovou desku bez montážní desky.

Uvedené rozměry nejsou závazné. Podléhá technickým změnám.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Interiérové dveře z temperovaného bezpečnostního skla.

Návod

Skleněná sedlová deska je na skleněné dveře připevněna pomocí dvou upevňovacích šroubů.

Zkontrolováno z hlediska protipožární ochrany

Ne

Vhodné pro typ

GTS 620
GTS 630

Materiál

ALU

Povrch

S práškovým nástřikem

Barva

Barva nerezové oceli
Chrom

Směr DIN

DIN R/L

Možnost montáže

Strana závěsu: standardní montáž

Vhodné pro velikost zavírače dveří min./max.

1-4

Typ sestavení

Šroubovací

Min./max. rozsah sevření

8-10 mm

Prohlášení o shodě ES (CE)

Ne

Prohlášení oekologické nezávadnosti produktu

Ne

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace