Pěna do pistole XXL 65 l
1složková pěna do pistole B3, 750 ml, XXL
PĚNA NA ZDĚNÍ GUN 700 ML
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Vhodná pro instalaci dveří / oken
- těsnění vedení vody, kanalizace a ústředního vytápění;
- lepení, těsnění;
- akustická izolace / těsnění příček a kabin automobilů a lodí,
- lepení prefabrikovaných dřevěných prvků v rámových konstrukcích;
- tepelná izolace střech / střešních desek;
- vyplňování mezer v tepelné izolaci budov
- Podklady musí být čisté a odmaštěné;
- Před použitím přeneste plechovou nádobku s pěnou do pokojové teploty. Plechovou nádobku je zakázáno zahřívat!
- Protřepejte plechovou nádobku (přibližně 30 s), aby se ingredience důkladně smísily.
- Našroubujte pistoli na plechovou nádobku.
Chemická báze | Polyuretan |
Barva | Žlutá |
Pach/vůně | Uhlovodík |
Hustota zformovaných materiálů | 30 kg/m³ |
Struktura buněk | Střední |
Podmínky pro strukturu buněk | Odzkoušeno podle zkušebních metod společnosti Würth |
Suchý pro manipulaci po | 8 min |
Podmínky pro stav suchý pro manipulaci | při 20°C a 65% relativní vlhkosti vzduchu |
Lze řezat po | 20 min |
Podmínka pro řezatelnost | při 20°C a relativní vlhkosti 60% |
Schopnost plného zatížení | 12 h |
Podmínka pro plnou zatížitelnost | při 20°C a relativní vlhkosti 65% |
Min. teplota zpracování | 5 °C |
Max. teplota zpracování | 35 °C |
Min. teplota zpracování podkladu | 0 °C |
Max. teplota zpracování podkladu | 30 °C |
Min. odolnost vůči teplotám | 5 °C |
Max. odolnost vůči teplotám | 90 °C |
Třída stavebních hmot | B3 – lehce zápalné |
Podmínka pro třídu stavebních hmot | Podle normy DIN 4102 |
Odolnost vůči UV záření | Ne |
Obsah balení | 700 ml |
Provedení | Plechovka |
Hmotnost obsahu | 1,2 kg |
Doba použitelnosti od data výroby | 12 Měsíce |
Podmínky pro zachování doby použitelnosti od data výroby | v uzavřeném originálním obalu při teplotě +5 °C až + 25 °C a suchém uložení |
Datové listy(X)