Pěnový čistič pro klimatizační systémy
Čisticí pěna pro klimatizační jednotky
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Čistí vzduchové kanály
- Odstraňuje nečistoty
- Čistí žebra výparníku snadno a s vynikajícími výsledky
- Dlouhá hadice pro přístup do těžko přístupných míst
Nádoba je pod tlakem. Uchovávejte mimo dosah otevřeného ohně a zdrojů tepla.
Datové listy(X)
Pěnový čistič klimatizace Würth čistí vzduchovody a odstraňuje nečistoty, které mohou ovlivnit kvalitu vzduchu, jako je prach, nečistoty, mikroorganismy atd. Výsledkem je, že pěnový čistič odstraňuje nepříjemné pachy a zanechává příjemnou vůni.
Před použitím nádobku řádně protřepejte. Nastříkejte výrobek vzduchovými kanály, které se mají čistit pomocí hadice. Ujistěte se, že pěna se šíří v kanálech, dokud neuvidíte, jak pěna vychází. Počkejte, až pěna plně nabude účinku a úplně se rozpustí. Pro úplné ošetření doporučujeme použít také deodorant Würth.
Obsah balení | 200 ml |
Hmotnost obsahu | 164 g |
Chemická báze | Voda, mýdlo a glykoly |
Barva | Bezbarvý |
Hustota | 0,82 g/cm³ |
Doba použitelnosti od data výroby | 18 Měsíce |