Pevná kotva W-FA/S
Fixanchor W-FAZ, pozinkovaná malá podložka
PEVNÁ KOTVA W-FA/S M8-45-54/110
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Velmi flexibilní použití díky 3 efektivním hloubkám ukotvení
- Malé rozteče a vzdálenosti hran
- Pro časově úspornou montáž na místě
- Evropské technické schválení ETA-02/0001 pro individuální upevnění, varianta 7, pro beton bez trhlin: Statická nebo kvazistatická expozice (M6-M20)
- Požární odolnost: F30, F60, F90 a F120; přímé působení plamene podle DIN 4102-2:1977-09 (jednotná teplotní křivka)
- Evropské technické schválení ETA-02/0001 pro individuální upevnění, varianta 7, pro beton bez trhlin: Statická nebo kvazistatická expozice (M6-M20)
- Požární odolnost: F30, F60, F90 a F120; přímé působení plamene podle DIN 4102-2:1977-09 (jednotná teplotní křivka)
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
- Individuální nebo vícenásobné upevnění schválené pro beton s normální hmotností C20/25 až C50/60 (pouze beton bez trhlin)
- Lze použít pro beton < C20/25 a nestlačitelný přírodní kámen (bez certifikátu)
- Vhodné pro kotvení středně těžkých až těžkých břemen do betonu: Upevňování např. kovových konstrukcí, kovových profilů, konzol, základních desek, trubek, dřevěných konstrukcí, nosníků, vaznic, plotů apod.
- W-FA/S (pozinkovaná ocel) je vhodná pro použití v suchých interiérech
Metrický průměr hmoždinky | M8 |
Délka hmoždinky (l) | 110 mm |
Materiál | Ocel |
Povrch | A2K |
Výška upevnění (t fix) | 45 mm |
Max. snížená výška upevnění (t fix, red) | 54 mm |
Výška upevnění (t fix 2) | 54 mm |
Hloubka vývrtu (h 1) | 65 mm |
Zmenšená hloubka vývrtu (h 1, červená) | 55 mm |
Hloubka vývrtu (h 1,2) | 55 mm |
Užitečná hloubka ukotvení (h ef) | 44 mm |
Snížená užitečná hloubka ukotvení (h ef, red) | 35 mm |
Užitečná hloubka ukotvení (h ef 2) | 35 mm |
Hloubka usazení (h nom) | 56 mm |
Hloubka usazení (h nom,red) | 47 mm |
Šířka klíče | 13 mm |
Jmenovitý průměr vrtáku (d 0) | 8 mm |
Utahovací moment při ukotvení (T inst) | 15 Nm |
Průchozí otvor v navazujícím konstrukčním dílu (d f) | 9 mm |
Délka závitu (L th) | 75 mm |
Schválení | ETA-02/0001 |
Údaje o výkonu | ||||||||||||||
Průměr kotvy [mm] | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | ||||||||
Standardní efektivní hloubka ukotvení/redukovaná efektivní hloubka ukotvení | hef/hef červená [mm] | 40 | 30 | 44 | 35 | 48 | 42 | 65 | 50 | 82 | 64 | 100 | 78 | |
Přípustné středové tažné zatížení1) na jednotlivé kotvě bez vlivu vzdálenosti od okraje | Zóna tlaku (beton bez trhlin) C20/252), s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef | Nadm [kN] = C20/252) | 4,1 | 2,9 | 5,7 | 5,0 | 7,6 | 6,5 | 12,6 | 8,5 | 17,8 | 12,3 | 24 | 16,5 |
Přípustné zatížení ve smyku1) na jednotlivé kotvě bez vlivu vzdálenosti od okraje | Zóna tlaku (beton bez trhlin) C20/252), c ≥ 10 hef | Vadm [kN] = C20/252) | 2,9 | 2,9 | 6,3 | 5,0 | 8,0 | 6,5 | 14,3 | 8,5 | 23,6 | 23,6 | 37,1 | 33,1 |
Přípustný ohybový moment | Madm [Nm] | 5,1 | 5,1 | 13,1 | 13,1 | 25,7 | 25,7 | 44,6 | 44,6 | 99,9 | 99,9 | 195 | 195 | |
Jmenovité požární odolnosti (W-FA/s) | F30 [kN] | 0,9 | - | 1,4 | - | 2,2 | - | 3,2 | - | 6,0 | - | 10,0 | - | |
F60 [kN] | 0,5 | - | 0,8 | - | 1,2 | - | 1,8 | - | 3,4 | - | 5,25 | - | ||
F90 [kN] | 0,3 | - | 0,5 | - | 0,8 | - | 1,2 | - | 2,2 | - | 3,6 | - | ||
F120 [kN] | 0,25 | - | 0,4 | - | 0,6 | - | 0,9 | - | 1,7 | - | 2,75 | - | ||
1) Byly zohledněny parciální faktory bezpečnosti odporů regulovaných v zásadách a částečný bezpečnostní faktor účinků γF = 1,4. Informace o kombinaci zátěže v tahu a ve smyku, vlivu vzdálenosti od okraje a skupinách kotev naleznete v Zásadách pro evropský technický certifikát (ETAG), Příloha C. 2) Beton má normální výztuž. U betonu vyšší kompresní pevnosti lze použít vyšší hodnoty. |
Jednotlivý upevňovací bod | |||||||||||||
Průměr kotvy [mm] | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |||||||
Beton bez trhlin, varianta 7 (ETA-02/0001 - pozinkovaná ocel a žárově zinkovaná ocel) | |||||||||||||
Standardní efektivní hloubka ukotvení/redukovaná efektivní hloubka ukotvení | hef/hef,červená [mm] | 40 | 30 | 44 | 35 | 48 | 42 | 65 | 50 | 82 | 64 | 100 | 78 |
Osová vzdálenost | scr,N [mm] | 120 | 90 | 132 | 105 | 144 | 126 | 195 | 150 | 246 | 192 | 300 | 234 |
Vzdálenost od okraje | ccr,N [mm] | 60 | 45 | 66 | 53 | 72 | 63 | 98 | 75 | 123 | 96 | 150 | 117 |
Minimální osová vzdálenost | smin [mm] | 35 | 35 | 40 | 40 | 55 | 55 | 75 | 100 | 90 | 100 | 105 | 140 |
Minimální vzdálenost od okraje | cmin [mm] | 40 | 40 | 45 | 45 | 65 | 65 | 90 | 100 | 105 | 100 | 125 | 140 |
Minimální tloušťka stavebního prvku | hmin [mm] | 100 | 80 | 100 | 80 | 100 | 100 | 130 | 100 | 170 | 130 | 200 | 160 |
Charakteristické hodnoty | |||||||||||||
Hloubka usazení | hnom/hnom, červený [mm] | 49 | 39 | 56 | 47 | 62 | 56 | 82 | 67 | 102 | 84 | 121 | 99 |
Vrták se jmenovitým průměrem ∅ | d0 [mm] | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 16 | 16 | 20 | 20 |
∅ řezných hran | dřez ≤ [mm] | 6,4 | 6,4 | 8,45 | 8,45 | 10,45 | 10,45 | 12,5 | 12,5 | 16,5 | 16,5 | 20,55 | 20,55 |
Hloubka vývrtu | h1/h1,červená ≥ [mm] | 55 | 45 | 65 | 55 | 70 | 65 | 90 | 75 | 110 | 95 | 130 | 110 |
Průchozí otvor v připojovaném konstrukčním dílu | df ≤ [mm] | 7 | 7 | 9 | 9 | 12 | 12 | 14 | 14 | 18 | 18 | 22 | 22 |
Utahovací moment při kotvení (W-FA/S, pozinkovaná ocel) | Tinst = [Nm] | 8 | 8 | 15 | 15 | 30 | 30 | 50 | 50 | 100 | 100 | 200 | 200 |
Utahovací moment při kotvení (W-FA/F, žárově zinkovaná ocel) | Tinst = [Nm] | - | - | 15 | 15 | 30 | 30 | 40 | 40 | 90 | 90 | 120 | 120 |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!