Pevná kotva W-FAZ/S
Fixanchor W-FAZ, pozinkovaná ocel
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Vysoká zatížení, malá vzdálenost a vzdálenost od okrajů
- Okamžité zatížení, bez čekání
- Pro časově úspornou montáž na místě
- Redukovaná efektivní hloubka kotvení
- Minimální vrtání, časová úspora
- Mnohostranně použitelný
- ETA-99/0011 pro jednotlivý upevňovací bod, varianta 1 pro beton s trhlinami a bez trhlin, seismická třída C1 a C2 (M8-M20)
- Požární odolnost (M8-M16): F30, F60, F90 a F120; přímé působení plamene podle DIN 4102-2:1977-09 (jednotná teplotní křivka)
- Požární odolnost: R30, R60, R90 a R120; TR020 (obsaženo v ETA-99/0011)
- ETA-99/0011 pro jednotlivý upevňovací bod, varianta 1 pro beton s trhlinami a bez trhlin, seismická třída C1 a C2 (M8-M20)
- Požární odolnost (M8-M16): F30, F60, F90 a F120; přímé působení plamene podle DIN 4102-2:1977-09 (jednotná teplotní křivka)
- Požární odolnost: R30, R60, R90 a R120; TR020 (obsaženo v ETA-99/0011)
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Individuální upevňovací bod s certifikátem
Standardní beton C20/25 až C50/60 (beton s trhlinami a bez trhlin, seismická třída C1 a C2)
Vhodné pro upevnění např. kovových konstrukcí, kovových profilů, konzolí, základových desek, podpěr, kabelových vedení, potrubních vedení, zábradlí, dřevěných konstrukcí, střešních nosníků atd.
Individuální upevňovací bod bez certifikátu
Lze použít pro beton < C20/25 a nestlačitelný přírodní kámen
W-FAZ/S lze používat pouze v suchých místnostech
Metrický průměr hmoždinky | M8 |
Délka hmoždinky (l) | 75 mm |
Výška upevnění (t fix) | 10 mm |
Max. snížená výška upevnění (t fix, red) | 21 mm |
Užitečná hloubka ukotvení (h ef) | 46 mm |
Snížená užitečná hloubka ukotvení (h ef, red) | 35 mm |
Šířka klíče | 13 mm |
Jmenovitý průměr vrtáku (d 0) | 8 mm |
Hloubka vývrtu (h 1) | 60 mm |
Zmenšená hloubka vývrtu (h 1, červená) | 49 mm |
Materiál | Ocel |
Povrch | A2K |
Utahovací moment při ukotvení (T inst) | 20 Nm |
Průchozí otvor v navazujícím konstrukčním dílu (d f) | 9 mm |
Schválení | ETA-99/0011 |
Údaje o výkonu | |||||||||||||
Průměr kotvy [mm] | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | M27 | ||||||
Standardní efektivní hloubka ukotvení/ redukovaná efektivní hloubka ukotvení | hef/hef,červená [mm] | 46 | 353) | 60 | 40 | 70 | 50 | 85 | 65 | 100 | 115 | 125 | |
Přípustné středové tažné zatížení1) na jednotlivé kotvě bez vlivu vzdálenosti od okraje | Zóna tahu (beton s trhlinami C20/252), s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef) | Nadm [kN] = C20/252) | 2,4 | 2,4 | 4,3 | 3,6 | 7,6 | 6,1 | 11,9 | 9,0 | 17,1 | 21,1 | 24,0 |
Zóna tlaku (beton bez trhlin C20/252), (scr,sp a ccr,sp viz schválení) | 5,7 | 3,6 | 7,6 | 4,3 | 11,9 | 8,5 | 16,7 | 12,6 | 24,0 | 29,7 | 33,6 | ||
Přípustné zatížení ve smyku1) na jednotlivé kotvě bez vlivu vzdálenosti od okraje | Zóna tahu (beton s trhlinami C20/252), c ≥ 10 hef) | Vadm [kN] = C20/252) | 7,0 | 7,0 | 11,5 | 10,4 | 17,1 | 14,5 | 31,4 | 21,6 | 37,1 | 59,2 | 67,1 |
Zóna tlaku (beton bez trhlin C20/252), c ≥ 10 hef) | 7,0 | 7,0 | 11,5 | 11,5 | 17,1 | 17,1 | 31,4 | 30,2 | 37,1 | 65,1 | 94,1 | ||
Přípustný ohybový moment | Madm [Nm] | 13,1 | 13,1 | 26,9 | 26,9 | 46,9 | 46,9 | 123,4 | 123,4 | 195,0 | 513,1 | 760,9 | |
Přípustné zatížení při vystavení ohni (R30, R60, R90, R120) viz Evropské technické schválení ETA-99/0011 | |||||||||||||
Třída požární odolnosti | F30 [kN] | 2,0 | - | 5,6 | - | 9,0 | - | 16,0 | - | - | - | - | |
F60 [kN] | 1,0 | - | 2,2 | - | 3,5 | - | 7,0 | - | - | - | - | ||
F90 [kN] | 0,65 | - | 1,3 | - | 2,0 | - | 4,3 | - | - | - | - | ||
F120 [kN] | 0,5 | - | 0,8 | - | 1,3 | - | 3,0 | - | - | - | - | ||
1) Byly zohledněny parciální faktory bezpečnosti odporů regulovaných v zásadách a částečný bezpečnostní faktor účinků γF = 1,4. Informace o kombinaci zátěže v tahu a ve smyku, vlivu vzdálenosti od okraje a skupinách kotev naleznete v Zásadách pro evropský technický certifikát (ETAG), Příloha C. 2) Beton má normální výztuž. U betonu vyšší kompresní pevnosti lze použít vyšší hodnoty. 3) Použití je omezeno na ukotvení staticky neurčitých systémů. |
Charakteristické hodnoty | ||||||||||||
Průměr kotvy [mm] | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | M27 | |||||
Standardní efektivní hloubka ukotvení/ redukovaná efektivní hloubka ukotvení | hef/hef,červená [mm] | 46 | 353) | 60 | 40 | 70 | 50 | 85 | 65 | 100 | 115 | 125 |
Hloubka usazení | hnom [mm] | 52 | 41 | 68 | 48 | 80 | 60 | 97 | 77 | 114 | 133 | 146 |
Osová vzdálenost | Scr,N [mm] | 138 | 105 | 180 | 120 | 210 | 150 | 255 | 195 | 300 | 345 | 375 |
Vzdálenost od okraje | Ccr,N [mm] | 69 | 52,5 | 90 | 60 | 105 | 75 | 127,5 | 97,5 | 150 | 172,5 | 187,5 |
Standardní minimální tloušťka stavebního prvku | hstd ≥ [mm] | 100 | _ | 120 | _ | 140 | _ | 170 | _ | 200 | 230 | 250 |
Minimální osová vzdálenost Beton s trhlinami | smin ≥ [mm] | 40 | _ | 45 | _ | 60 | _ | 60 | _ | 95 | 100 | 125 |
Minimální osová vzdálenost Beton bez trhlin | smin ≥ [mm] | 40 | _ | 45 | _ | 60 | _ | 65 | _ | 90 | 100 | 125 |
Minimální osová vzdálenost Beton s trhlinami | pro c ≥ [mm] | 70 | _ | 70 | _ | 100 | _ | 100 | _ | 150 | 180 | 300 |
Minimální osová vzdálenost Beton bez trhlin | pro c ≥ [mm] | 80 | _ | 70 | _ | 120 | _ | 120 | _ | 180 | 180 | 300 |
Minimální vzdálenost od okraje Beton s trhlinami | cmin ≥ [mm] | 40 | _ | 45 | _ | 60 | _ | 60 | _ | 95 | 100 | 180 |
Minimální vzdálenost od okraje Beton bez trhlin | cmin ≥ [mm] | 50 | _ | 50 | _ | 75 | _ | 80 | _ | 130 | 100 | 180 |
Minimální vzdálenost od okraje Beton s trhlinami | pro s ≥ [mm] | 80 | _ | 90 | _ | 140 | _ | 180 | _ | 200 | 220 | 540 |
Minimální vzdálenost od okraje Beton bez trhlin | pro s ≥ [mm] | 100 | _ | 100 | _ | 150 | _ | 150 | _ | 240 | 220 | 540 |
Redukovaná minimální tloušťka stavebního prvku | hmin [mm] | 80 | 80 | 100 | 80 | 120 | 100 | 140 | 140 | - | - | - |
Minimální osová vzdálenost Beton s trhlinami | smin ≥ [mm] | 40 | 50 | 45 | 50 | 60 | 50 | 70 | 65 | - | - | - |
Minimální osová vzdálenost Beton bez trhlin | smin ≥ [mm] | 40 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 80 | 65 | - | - | - |
Minimální osová vzdálenost Beton s trhlinami | pro c ≥ [mm] | 70 | 60 | 90 | 100 | 100 | 160 | 160 | 170 | - | - | - |
Minimální osová vzdálenost Beton bez trhlin | pro c ≥ [mm] | 80 | 60 | 140 | 100 | 120 | 160 | 180 | 170 | - | - | - |
Minimální vzdálenost od okraje Beton s trhlinami | cmin ≥ [mm] | 40 | 40 | 50 | 65 | 60 | 65 | 80 | 100 | - | - | - |
Minimální vzdálenost od okraje Beton bez trhlin | cmin ≥ [mm] | 50 | 40 | 90 | 65 | 75 | 100 | 90 | 170 | - | - | - |
Minimální vzdálenost od okraje Beton s trhlinami | pro s ≥ [mm] | 80 | 185 | 115 | 180 | 140 | 250 | 180 | 250 | - | - | - |
Minimální vzdálenost od okraje Beton bez trhlin | pro s ≥ [mm] | 100 | 185 | 140 | 180 | 150 | 185 | 200 | 65 | - | - | - |
Jmenovitý průměr vrtáku | d0 [mm] | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | ||||
Průměr řezných hran | dřez ≤ [mm] | 8,45 | 10,45 | 12,5 | 16,5 | 20,55 | 24,55 | 28,55 | ||||
Hloubka vývrtu | h1 ≥ [mm] | 60 | 49 | 75 | 55 | 90 | 70 | 110 | 90 | 125 | 145 | 160 |
Průchozí otvor v připojovaném konstrukčním dílu | df ≤ [mm] | 9 | 12 | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | ||||
Utahovací moment při montáži kotvy | Tmont = [Nm] | 20 | 25 | 45 | 90 | 160 | 200 | 300 |