Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Pevná kotva W-FAZ/S

Fixanchor W-FAZ, pozinkovaná ocel
PEVNÁ KOTVA W-FAZ/S (A2K) 50-70-M10X130

Obj. č. 5928210050
EAN 4046777090024

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Šroubová kotva pro velké zatížení do betonu s trhlinami a bez trhlin Ocel, pozinkovaná
  • Vysoká zatížení, malá vzdálenost a vzdálenost od okrajů

  • Okamžité zatížení, bez čekání

  • Pro časově úspornou montáž na místě

  • Redukovaná efektivní hloubka kotvení

  • Minimální vrtání, časová úspora

  • Mnohostranně použitelný
Doklad o plnění
  • ETA-99/0011 pro jednotlivý upevňovací bod, varianta 1 pro beton s trhlinami a bez trhlin, seismická třída C1 a C2 (M8-M20)

  • Požární odolnost (M8-M16): F30, F60, F90 a F120; přímé působení plamene podle DIN 4102-2:1977-09 (jednotná teplotní křivka)

  • Požární odolnost: R30, R60, R90 a R120; TR020 (obsaženo v ETA-99/0011)
Účel použití
  • ETA-99/0011 pro jednotlivý upevňovací bod, varianta 1 pro beton s trhlinami a bez trhlin, seismická třída C1 a C2 (M8-M20)

  • Požární odolnost (M8-M16): F30, F60, F90 a F120; přímé působení plamene podle DIN 4102-2:1977-09 (jednotná teplotní křivka)

  • Požární odolnost: R30, R60, R90 a R120; TR020 (obsaženo v ETA-99/0011)
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Individuální upevňovací bod s certifikátem


Standardní beton C20/25 až C50/60 (beton s trhlinami a bez trhlin, seismická třída C1 a C2)


Vhodné pro upevnění např. kovových konstrukcí, kovových profilů, konzolí, základových desek, podpěr, kabelových vedení, potrubních vedení, zábradlí, dřevěných konstrukcí, střešních nosníků atd.



Individuální upevňovací bod bez certifikátu


Lze použít pro beton < C20/25 a nestlačitelný přírodní kámen



W-FAZ/S lze používat pouze v suchých místnostech

Metrický průměr hmoždinky

M10

Délka hmoždinky (l)

130 mm

Výška upevnění (t fix)

50 mm

Max. snížená výška upevnění (t fix, red)

70 mm

Užitečná hloubka ukotvení (h ef)

60 mm

Snížená užitečná hloubka ukotvení (h ef, red)

40 mm

Šířka klíče

17 mm

Jmenovitý průměr vrtáku (d 0)

10 mm

Hloubka vývrtu (h 1)

75 mm

Zmenšená hloubka vývrtu (h 1, červená)

55 mm

Materiál

Ocel

Povrch

A2K

Utahovací moment při ukotvení (T inst)

25 Nm

Průchozí otvor v navazujícím konstrukčním dílu (d f)

12 mm

Schválení

ETA-99/0011

Údaje o výkonu
Průměr kotvy [mm]M8M10M12M16M20M24M27
Standardní efektivní hloubka ukotvení/
redukovaná efektivní hloubka ukotvení

hef/hef,červená [mm]
46353)604070508565100115125
Přípustné středové tažné zatížení1)
na jednotlivé kotvě bez vlivu vzdálenosti od okraje
Zóna tahu (beton s trhlinami C20/252),
s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef)
Nadm [kN] = C20/252)2,42,44,33,67,66,111,99,017,121,124,0
Zóna tlaku (beton bez trhlin C20/252), (scr,sp a ccr,sp
viz schválení)
5,73,67,64,311,98,516,712,624,029,733,6
Přípustné zatížení ve smyku1)
na jednotlivé kotvě bez vlivu vzdálenosti od okraje
Zóna tahu (beton s trhlinami C20/252),
c ≥ 10 hef)
Vadm [kN] = C20/252)7,07,011,510,417,114,531,421,637,159,267,1
Zóna tlaku (beton bez trhlin C20/252),
c ≥ 10 hef)
7,07,011,511,517,117,131,430,237,165,194,1
Přípustný ohybový momentMadm [Nm]13,113,126,926,946,946,9123,4123,4195,0513,1760,9
Přípustné zatížení při vystavení ohni (R30, R60, R90, R120)
viz Evropské technické schválení ETA-99/0011
Třída požární odolnostiF30 [kN]2,0-5,6-9,0-16,0----
F60 [kN]1,0-2,2-3,5-7,0----
F90 [kN]0,65-1,3-2,0-4,3----
F120 [kN]0,5-0,8-1,3-3,0----
Charakteristické hodnoty
Průměr kotvy [mm]M8M10M12M16M20M24M27
Standardní efektivní hloubka ukotvení/
redukovaná efektivní hloubka ukotvení

hef/hef,červená [mm]
46 353)604070508565100115125
Hloubka usazeníhnom [mm]5241684880609777114133146
Osová vzdálenostScr,N [mm]138105180120210150255195300345375
Vzdálenost od okrajeCcr,N [mm]6952,5906010575127,597,5150172,5187,5
Standardní minimální tloušťka stavebního prvkuhstd ≥ [mm]100_120_140_170_200230250
Minimální osová vzdálenost
Beton s trhlinami
smin ≥ [mm]40_45_60_60_95100125
Minimální osová vzdálenost
Beton bez trhlin
smin ≥ [mm]40_45_60_65_90100125
Minimální osová vzdálenost
Beton s trhlinami
pro c ≥ [mm]70_70_100_100_150180300
Minimální osová vzdálenost
Beton bez trhlin
pro c ≥ [mm]80_70_120_120_180180300
Minimální vzdálenost od okraje
Beton s trhlinami
cmin ≥ [mm]40_45_60_60_95100180
Minimální vzdálenost od okraje
Beton bez trhlin
cmin ≥ [mm]50_50_75_80_130100180
Minimální vzdálenost od okraje
Beton s trhlinami
pro s ≥ [mm]80_90_140_180_200220540
Minimální vzdálenost od okraje
Beton bez trhlin
pro s ≥ [mm]100_100_150_150_240220540
Redukovaná minimální tloušťka stavebního prvkuhmin [mm]808010080120100140140---
Minimální osová vzdálenost
Beton s trhlinami
smin ≥ [mm]4050455060507065---
Minimální osová vzdálenost
Beton bez trhlin
smin ≥ [mm]4050605060508065---
Minimální osová vzdálenost
Beton s trhlinami
pro c ≥ [mm]706090100100160160170---
Minimální osová vzdálenost
Beton bez trhlin
pro c ≥ [mm]8060140100120160180170---
Minimální vzdálenost od okraje
Beton s trhlinami
cmin ≥ [mm]40405065606580100---
Minimální vzdálenost od okraje
Beton bez trhlin
cmin ≥ [mm]504090657510090170---
Minimální vzdálenost od okraje
Beton s trhlinami
pro s ≥ [mm]80185115180140250180250---
Minimální vzdálenost od okraje
Beton bez trhlin
pro s ≥ [mm]10018514018015018520065---
Jmenovitý průměr vrtákud0 [mm]8101216202428
Průměr řezných hrandřez ≤ [mm]8,4510,4512,516,520,5524,5528,55
Hloubka vývrtuh1 ≥ [mm]60497555907011090125145160
Průchozí otvor v připojovaném konstrukčním díludf ≤ [mm]9121418222630
Utahovací moment při montáži kotvyTmont = [Nm]20254590160200300

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace