Pevná kotva s vnitřním závitem W-FAZ-IG/S – předem umístěná instalace
Pevná kotva W-FAZ-IG, přednas. instalace, pz. ocel
HMO-(Z-FAZ/S-VZ)-(A2K)-0-M8X62
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Vysoká nosnost, malý odstup od osy a okrajů
- Okamžité zatížení – bez čekání
- Roztažná kotva řízená krouticím momentem z nerezové oceli
- Bezpečné rozpínání v betonu s trhlinami díky upevňovacímu kuželu s patentovanou plastovou povrchovou úpravou
- Zápustné šrouby zajišťují elegantní vzhled viditelných kotevních úchytů v kombinaci s vysokou nosností (např. zábradlí)
- Vhodné i pro dočasné ukotvení (instalace závlačkou, např. pružné usazení nosníku – v rovině s povrchem s cílem eliminovat riziko zranění)
- Schválení ETA-99/0011 pro individuální upevnění varianty 1 pro beton s trhlinami i bez trhlin
- Požární odolnost: R30, R60, R90 a R120; technická zpráva TR020 (obsaženo v ETA-99/0011)
- Pevnou kotvu W-FAZ-IG je nutné vkládat pomocí vhodného usazovacího nástroje (kotevního systému)
- Šrouby se šestihrannou hlavou, šrouby se zápustnou hlavou, podložky, zápustné podložky a matice mají speciální povrch a jejich použití je povoleno pouze v kotevních systémech splňujících normu ETA-99/0011. Z tohoto důvodu je prosím objednávejte samostatně
- Závitové tyče lze používat pouze tehdy, jsou-li splněny podmínky schválení ETA-99/0011 (kvalita materiálu, rozměry, mechanické vlastnosti)
- Krouticí moment potřebný pro upevnění lze zajistit pomocí momentových klíčů Würth a vhodných nástavců (otevřené nástrčkové klíče)
- Schválení ETA-99/0011 pro individuální upevnění varianty 1 pro beton s trhlinami i bez trhlin
- Požární odolnost: R30, R60, R90 a R120; technická zpráva TR020 (obsaženo v ETA-99/0011)
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Bodové upevnění s certifikátem
Standardní beton od C20/25 do C50/60 (s trhlinami i bez trhlin)
Pro upevňování např. kovových konstrukcí, kovových profilů, konzolí, základových desek, podpěr, kabelových vedení, potrubních vedení, zábradlí, dřevěných konstrukcí, střešních nosníků atd.
Bodové upevnění s certifikátem
Lze použít pro beton < C20/25 a nestlačitelný přírodní kámen
Lze používat pouze v suchých místnostech
Metrický průměr hmoždinky | M8 |
Délka hmoždinky (l) | 62 mm |
Min. hloubka zašroubování závitové tyče (Lsd) | 12 mm |
Materiál | Ocel |
Povrch | A2K |
Jmenovitý průměr vrtáku (d 0) | 10 mm |
Hloubka vývrtu (h 1) | 75 mm |
Užitečná hloubka ukotvení (h ef) | 58 mm |
Údaje o výkonu | ||||||
Průměr kotvy [mm] | M6 | M8 | M10 | M12 | ||
Přípustné středové tažné zatížení3) na jednotlivé kotvě bez vlivu vzdálenosti od okraje | Zóna tahu (beton s trhlinami C20/254), s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef) | Nadm [kN] = C20/254) | 2,0 | 3,6 | 4,8 | 7,9 |
Zóna tlaku (beton bez trhlin C20/254) s ≥ 5 hef, c ≥ 2,5 hef | Nadm [kN] = C20/254) | 4,8 | 6,3 | 7,9 | 11,9 | |
Přípustné středové smykové zatížení3) na jednotlivé kotvě bez vlivu vzdálenosti od okraje | Zóna tahu a zóna tlaku (beton s trhlinami a bez trhlin C20/254) | Vadm [kN] = C20/254) | 3,3 | 3,9 | 5,9 | 14,7 |
Přípustný ohybový moment | Madm [Nm] | 7,0 | 17,1 | 34,2 | 59,8 | |
Třída požární odolnosti Přípustné zatížení při vystavení ohni (R30, R60, R90, R120), viz Evropské technické schválení ETA-99/0011 | ||||||
3) Byly zohledněny parciální faktory bezpečnosti odporů regulovaných v zásadách a částečný bezpečnostní faktor účinků γF = 1,4. Informace o kombinování tahových a smykových zatížení, o vlivu vzdálenosti od hran a o kotevních skupinách naleznete v pokynech pro evropské technické schválení (ETAG), příloha C 4) Beton má normální výztuž. U betonu vyšší kompresní pevnosti lze použít vyšší hodnoty. |
Charakteristické hodnoty
| |||||
Minimální tloušťka stavebního prvku | d ≥ [mm] | 100 | 120 | 130 | 160 |
Minimální rozteč beton s trhlinami | smin ≥ [mm] | 50 | 60 | 70 | 80 |
Minimální rozteč beton bez trhlin | 50 | 60 | 65 | 80 | |
Minimální rozteč beton s trhlinami | pro c ≥ [mm] | 60 | 80 | 100 | 120 |
Minimální rozteč beton bez trhlin | 80 | 100 | 120 | 160 | |
Minimální vzdálenost od okraje beton s trhlinami | cmin ≥ [mm] | 50 | 60 | 70 | 80 |
Minimální vzdálenost od okraje beton bez trhlin | 50 | 60 | 70 | 100 | |
Minimální vzdálenost od okraje beton s trhlinami | pro s ≥ [mm] | 75 | 100 | 100 | 120 |
Minimální vzdálenost od okraje beton bez trhlin | 115 | 155 | 170 | 210 | |
Při montáži kotvy typu S utáhněte momentem | Tinst [Nm] | 10 | 30 | 30 | 55 |
Při montáži kotvy typu SK utáhněte momentem | 10 | 25 | 40 | 50 | |
Při montáži kotvy typu B utáhněte momentem | 8 | 25 | 30 | 45 | |
Průchozí otvor v upevnění | df ≥ [mm] | 7 | 9 | 12 | 14 |
Velikosti kotev | |||||
Průměr kotvy W-FAZ-IG/S | [mm] | M6 | M8 | M10 | M12 |
Délka kotvy | l [mm] | 50 | 62 | 70 | 86 |
Maximální tloušťka přípravku typu S | tfix [mm] | 12 | 8 | 19 | 21 |
Maximální tloušťka přípravku typu SK | 14 | 15 | 11 | 14 |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!