Pilové pásy
PILOVÝ PÁS BIMETALL-1440X13X0.65MM-8/12
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Broušený bimetalový pilový pás M42
- Univerzální pilový pás pro řezání různých typů a tlouštěk oceli, dutých i plných
- Rychlejší řezání přibližně o 35 %
- Odolný pás odolný proti únavě a teplu vznikajícímu při řezání ocelí a jiných slitin
- Další velikosti vyrobené na míru lze získat prostřednictvím služby APS
Inovativní technologie výroby
- Lepší odolnost proti zlomení
- Lepší odolnost proti opotřebení zubů
- Kombinace rychlého řezání a dlouhé životnosti pásové pily dramaticky snižuje náklady na řezání
Datové listy(X)
Pro práci s kovy, uhlíkovou ocelí, ocelovými slitinami a nástroji, nerezovou ocelí a slitinami na bázi niklu
Doporučuje se pro řezání nosníků a profilů (UPN, IPN, HEA, HEB), trubek a malých plných nosníků
Vhodný pro všechny typy ručních strojů a strojů s řízeným klesáním
Pro zvýšení výkonu pilových pásů se doporučuje záběhu
Pásy je třeba vybrat podle velikosti stroje, zda jsou materiály pro řezání plné nebo duté, a podle jejich tloušťky
Zkontrolujte napnutí pásu a správný směr řezu
Doporučené otáčky:
Ocel E24/S235: 75–80 m/min
Nerezová ocel: 40–45 m/min
Hliník
:110–120 m/min
Délka x výška x tloušťka | 1440 x 13 x 0,65 mm |
Typ zubů | 8/12 TPI |