Pilový kotouč pro akumulátorové kotoučové pily na dřevo
Ruční akumul. kotoučová pila, dřevo AHKS 18 M-CUBE
PIL.KOT-DŘEVO-TC-24 ZUBŮ-190X1,8/1,2X30
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Dokonalé výsledky řezání jakéhokoli materiálu díky optimalizované geometrii zubů a barevného kódování
- Mimořádně tenké, super rychlé a jednoduché řezy díky tenké ocelové čepeli
Vibrace výrazně zkracují životnost pilového kotouče
Pro řezání tvrdého a měkkého dřeva, povlakovaného a nepovlakovaného materiálu panelů, hliníku (profilů), Trespa® / HPL, sádrokartonu a vláknocementu
- Stroj vždy zapněte již před materiálem
- Upněte materiál (zabraňuje vibracím)
Průměr x šířka řezu pily / tloušťka základního pilového listu x vývrt | 190 x 1,8 / 1,2 x 30 mm |
Počet zubů | 24 ks |
Tvar zubu | AT |
Max. rychlost otáčení | 8000 1/min |
Vedlejší otvory | 0 - nehodí se |
Obráběné materiály | Měkké dřevo, Tvrdé dřevo |
Vhodné pro typ stroje | Ruční okružní pila |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!