Pilový kotouč pro okružní pily Na neželezné kovy
Pilový kotouč pro okružní pily
PILOVÝ KOTOUČ
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Tvar zubu
Lichoběžníkový/plochý zub (TT/FT).
Stroj
Pro stolní pily, pily na panel nebo kapovací a pokosové pily
Pracovní materiály
Profily a pevné materiály z hliníku a jiných neželezných slitin, akrylové pryskyřice a materiál Pertinax
Provedení
Kladný úhel ozubení pro snazší posuv. Záporný úhel ozubení, vhodné zejména na tenkostěnné hliníkové profily. Díky zápornému tvaru zubů není obrobek vtahován do pilového listu, nýbrž klade lehký odpor a umožňuje tedy lepší vedení rukou.
Datové listy(X)
Průměr x šířka řezu pily / tloušťka základního pilového listu x vývrt | 250 x 3,2 / 2,5 x 30 mm |
Počet zubů | 80 ks |
Tvar zubu | TR/FZ |
Geometrie zubů | Kladný |
Obráběné materiály | Hliník |
Vedlejší otvory | Combi (2/10/60 - 2/11/63 - 2/12/64) |
Max. rychlost otáčení | 7600 ot/min |
Vhodné pro typ stroje | Stolové a formátovací kotoučové pily |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!