Kovový pilový list, čtyři hvězdičky, profesionální demoliční s dlouhou životnosti / nerezová ocel Pro demoliční práce
List mečové pily 4S pro demolice, dl. živ., kov
3XPILOVÝ LIST KOV-DEMOLITION-150X3,0
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Karbid zaručuje velmi dlouhou životnost a maximální zátěž, zejména při řezání nerezové oceli.
- List řeže přesně a v pravých úhlech díky svému extrémně širokému tělu
- Další technické informace naleznete na obalu výrobku.
- Pro pilové listy na železo: zajistěte chlazení, snižte rychlost kmitání a vypněte oscilaci.
- Chlazení prodlužuje životnost pilového listu.
Datové listy(X)
Délka (L) | 150 mm |
Rozteč zubů | 3 mm |
Tloušťka | 1,25 mm |
Speciálně vhodné pro | Kovové profily a trubky |
Vhodné pro | Ocelové trubky, lité kovové trubky |
Min./max. tloušťka materiálu | 0-100 mm |
Počet kusů | 3 ks |