Aplikační pistole na jednosložkovou pěnu PURLOGIC® COMBIpress
Apl. pis.na 1sl. pěnu PURLOGIC COMBIpress
PISTOLE PRO PU PĚNU METAL
Obj. č. 08911526
EAN 4046778261003
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Dlouhá životnost
Robustní kovové tělo pistole potažené PTFE s košem na závit.
Optimální systém těsnění
Kombinované těsnění nevyžaduje další úpravu jehlového těsnění.
Nastavitelné dávkování pěny
Množství dávkované pěny lze nastavovat podle potřeby, což umožňuje dosáhnout rovnoměrného nástřiku.
Po každém použití důkladně vyčistěte trysku a adaptér přípravkem PURLOGIC® Clean. Upínací koš je zajištěn pojistkou na závity; koš při výměně znovu zajistěte pojistkou na závity.
Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k širokým možnostem použití, jakož i podmínkám skladování a použití, nepřebíráme žádnou odpovědnost za konkrétní výsledek aplikace. Veškeré technické informace nebo rady poskytované naším bezplatným zákaznickým servisem jsou poskytovány s vyloučením jakékoliv odpovědnosti s výjimkou případů, kdy tyto rady nebo informace jsou součástí smluvně sjednaného rozsahu našich služeb nebo pokud poradce jednal úmyslně. Garantujeme stálou kvalitu našich výrobků. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny produktů a dále je vyvíjet.
Pistole se používá k aplikaci jednosložkové polyuretanové pěny. Vhodné pro všechny komerčně dostupné expandující pěny v aerosolových sprejových nádobách se standardním šroubovacím adaptérem. Možnost přesně nastavit množství PU pěny je užitečná pro řízené dávkování a přesné plnění spojů, což umožňuje přesnou a bezpečnou instalaci.
Řádně protřepejte nádobku s pěnou a odstraňte uzávěr. Našroubujte pistoli na nádobku ve svislé poloze. Pracujte rychle, abyste zabránili úniku pěny ze strany adaptéru (v případě potřeby ji odstraňte pomocí přípravku na čištění pěn PU, obj. č. 0892 160). Lehkým stisknutím spouště naplňte pistoli pěnou. Pistole je nyní připravena k použití.
Nastavte dávkovací šroub na konci pistole na požadovaný průtok materiálu: Otočením ve směru hodinových ručiček snížíte výstup pěny a proti směru hodinových ručiček zvýšíte výstup pěny. Otestujte, které nastavení je pro aplikaci nejvhodnější.
Materiál | Kov |
Barva | Černá |
Hmotnost výrobku (na kus) | 552,000 g |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!