Plastová hmoždinka ZEBRA Shark W-ZX®
Plastová hmoždinka Shark W-ZX
HMOŽDINKA ZEBRA SHARK W-ZX 8X46
ZEBRA-SHARK
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Zajišťuje zachycení ve všech dutinách a rozpínání ve všech pevných materiálech
- Patentované provedení hlavy kotvy zajišťuje její roztažení při montáži šroubu
- Nízký šroubovací moment a vysoký upevňovací moment
- Zarážecí doraz brání předčasnému roztažení při protlačované instalaci
- Sklopný nákružek – vhodný pro montáž předsazením nebo zatlačením
- Jištění proti otáčení a kroucení zabraňuje otáčení ve vrtaném otvoru
- Vysoce kvalitní polyamid (nylon)
- Bez obsahu halogenů a silikonu
- Odolná vůči korozi, povětrnostním vlivům a stárnutí
- Pro upevnění doporučujeme vrut do hmoždinky ASSY-D
Datové listy(X)
- Univerzální plastová hmoždinka
- Do betonu, plného zdiva, plných vápenopískových cihel, svisle děrovaných cihel, dutých vápenopískových cihel, pórobetonu, sádrokartonu a dřevovláknitých desek
- Pro montáž šatních skříní, garnýží, nástěnných polic, lehkých nástěnných skříněk, obrazových rámů, zrcadel, svítidel, kabelovodů, kabelových úchytek, elektrických vypínačů, umyvadel, ručníkových věšáků, tabulek nebo pohybových čidel
- Pro upevňování součástí v kombinaci se šrouby do dřeva nebo dřevotřísky (bez vrtacího hrotu, protizávitu, kruhového závitu) (např. ASSY-D)
- V kombinaci se šrouby z nerezové oceli lze použít ve venkovních prostorách i ve vlhkých místnostech
Průměr hmoždinky | 8 mm |
Délka hmoždinky (l) | 46 mm |
Jmenovitý průměr vrtáku (d 0) | 8 mm |
Min. potřebný průměr šroubů | 4.5 mm |
Max. potřebný průměr šroubů | 6 mm |
Hloubka usazení (h s) | 45 mm |
Vzdálenost od kraje (a r) | 40 mm |
Hloubka vývrtu (t) | 60 mm |
Max. výška nástavce (d a) – podmínky | V závislosti na délce šroubu |
Potřebná délka šroubů (l s) | Tloušťka nástavbového dílu (+ tloušťka omítky/izolace) + délka hmoždinky + průměr šroubu |
Barva | Červenohnědá |
Údaje o výkonu | ||||||||
Průměr kotvy [mm] | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | ||
Doporučené zatížení1) | Beton ≥ B25; C20/25 | Frec [kN] | 0,4 | 0,8 | 1,0 | 1,6 | 2,2 | 2,5 |
Plné cihly ≥ Mz12; KS12 | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 1,4 | 1,7 | 1,7 | ||
Svisle děrovaná cihla ≥ Hlz122) | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | ||
Duté vápenopískové cihly ≥ KSL122) | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ||
Autoklávovaný pórobeton PB2; PP22) | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,35 | ||
Sádrokarton d = 12,5 mm 2) | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||
Sádrokarton d = 25 mm 2) | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | ||
Sádrové dřevovláknité desky (Fermacell)2) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | ||
1) Tyto hodnoty platí při použití šroubů do dřeva s největším průměrem šroubu. 2) Otvor vývrtu je třeba provést pomocí rotačního vrtáku (bez příklepu). 3) vzdálenost od hrany v betonu. |
Charakteristické hodnoty | |||||||
Vzdálenost od hran3) | ar ≥ [mm] | 30 | 35 | 40 | 50 | 65 | 80 |
Hloubka vývrtu | t ≥ [mm] | 40 | 50 | 60 | 75 | 80 | 90 |
Hloubka usazení | hs ≥ [mm] | 27 | 34 | 45 | 55 | 65 | 75 |
Jmenovitý průměr vrtáku | dvrt. [mm] | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Průměr šroubu | dscr [mm] | 3-4 | 4-5 | 4,5-6 | 6-8 | 8-10 | 10-12 |
Průměr šroubu pro stavební materiály deskového typu | dscr2 [mm] | 3 | 4 | 4,5 | 6 | 8 | 10 |
Délka vrutu | ls [mm] | Tloušťka upevnění (+ tloušťka omítky/izolace) + délka hmoždinky + průměr šroubu |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!