Plastová krytka s těsnicí manžetou pro šrouby s plochou hlavou
Plastová krytka na šrouby s plochou hlavou
KLB-PLA-F.PLKHL-R9016-PUREWHITE-D18
Obj. č. 0202001482
EAN 4011231260282
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
S těsnicí manžetou na šrouby s plochou hlavou (šrouby s plochou hlavou)
Informace o výrobku
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
![]() | |
Jmenovitý průměr | 4,8 mm |
Vnější průměr (d2) | 18 mm |
Materiál | PE – polyetylen |
Barva | Dopravní bílá |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Vhodné pro | Zebra-Pias, čočkovitá hlava a šrouby do plechu s čočkovitou hlavou podle DIN 7981 (ISO 7049) s těsnicím břitem |
Konstrukce | Střední okno nýtovací úsek |