Plastová objímka pro rázový nástrčný klíč 1/2"
OCHRANNÉ POUZDRO POWER PRO SW 21 - 3 KS
Obj. č. 0714134021
EAN 4058794024012
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
Plastová objímka s barevným kódovacím systémem
Zjednodušuje identifikaci velikosti a šetří tak čas na práci
Informace o výrobku
Datové listy(X)
Vhodné pro šířku otvoru klíče | 21 mm |
Materiál | Plast |
Délka | 60 mm |
Vnitřní průměr objímky | 28,3 mm |
Vnější průměr objímky | 30,6 mm |
Barva | Zelená |