Plastová svěrka VDE
Plastová svorka VDE
VDE FIXAČNÍ SVORKA NA PLACHTU

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Pro snadné upevnění ochran pracovního prostoru a dalších ochran
- VDE 1000 V
- Celoplastové svorky
- Plastová pružina
Kusy pryže v čelistech
- Zlepšuje úchop
AC 1000 V
Šířka čelistí | 15 mm |
Min. šířka rozevření | 35 mm |
Síla sevření | 25 N |
Šířka | 106 mm |
Délka | 150 mm |
Hmotnost výrobku (na kus) | 62,000 g |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)