Plastová univerzální hmoždinka SHARK Pro
Plastová víceúčelová hmoždinka Shark Pro
HMOŽDINKA (SHARK PRO) 5X28




Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Bezpečné přidržení
- Jištění proti otáčení a kroucení zabraňuje otáčení ve vrtaném otvoru
- Patentovaná hlava hmoždinky při zašroubování šroubu způsobí zauzlení dříku hmoždinky
- Zajišťuje zapletení ve všech dutinách a rozepnutí ve všech pevných materiálech
Rychlá montáž
- Nízký montážní utahovací moment a vysoký upevňovací moment
Ideální pro montáž s předsazením i zatlačením
- Hmoždinka nesklouzne hlouběji díky nákružku
- Zarážecí doraz brání předčasnému roztažení při protlačované instalaci
Robustní a univerzální
- Odolná vůči korozi, povětrnostním vlivům a stárnutí
- Odolná vůči UV záření po dobu až šesti týdnů
- Vyrobeno z kvalitního polyamidu (nylonu)
- V kombinaci se šrouby z nerezové oceli lze použít ve venkovních prostorách i ve vlhkých místnostech
Pro montáž doporučujeme použít šroub ASSY-D.















- Univerzální plastová hmoždinka
- Do betonu, plného zdiva, plných vápenopískových cihel, svisle děrovaných cihel, dutých vápenopískových cihel, autoklávovaného pórobetonu, sádrokartonu a dřevovláknitých desek
- Pro montáž šatních skříní, garnýží, nástěnných polic, lehkých nástěnných skříněk, obrazových rámů, zrcadel, svítidel, kabelovodů, kabelových úchytek, elektrických vypínačů, umyvadel, ručníkových věšáků, tabulek nebo pohybových čidel
- Pro upevňování součástí v kombinaci se šrouby do dřeva nebo dřevotřísky (bez vrtacího hrotu, protizávitu a kruhového závitu, např. ASSY-D)
Průměr hmoždinky | 5 mm |
Materiál | PA – polyamid |
Barva | Antracitová |
Délka hmoždinky (l) | 28 mm |
Jmenovitý průměr vrtáku (d 0) | 5 mm |
Hloubka vývrtu (t) | 40 mm |
Vzdálenost od kraje (a r) | 30 mm |
Hloubka usazení (h s) | 27 mm |
Min./max. potřebný průměr šroubů | 3-4 mm |
Potřebná délka šroubů (l s) | Tloušťka nástavbového dílu (+ tloušťka omítky/izolace) + délka hmoždinky + průměr šroubu |
Min./max. teplotní podmínky | -40 až 100 °C |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!