Plastová víceúčelová hmoždinka SHARK® Pro
Plastová víceúčelová hmoždinka Shark Pro
HMOŽDINKA (SHARK PRO) 6X35
ZEBRA-SHARK
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zajišťuje zachycení ve všech dutinách a rozpínání ve všech pevných materiálech
- Jištění proti otáčení a kroucení zabraňuje otáčení ve vrtaném otvoru
- Patentovaná hlava hmoždinky při zašroubování šroubu způsobí zauzlení dříku hmoždinky
Rychlá a snadná montáž
Nízký montážní utahovací moment a vysoký upevňovací moment
Vhodné pro montáž předsazením i zatlačením
- Sklopný nákružek hmoždinky
- Zarážecí doraz brání předčasnému roztažení při protlačované instalaci
Odolná vůči korozi, povětrnostním vlivům a stárnutí
- Odolné vůči UV < záření 6 týdnů
- Vyrobeno z kvalitního polyamidu (nylonu)
Bez obsahu halogenů a silikonu
Tepelně stabilní v rozmezí -40 °C až +100 °C
Pro upevnění doporučujeme vrut do hmoždinky ASSY-D
Datové listy(X)
Univerzální plastová hmoždinka
Do betonu, plného zdiva, plných vápenopískových cihel, svisle děrovaných cihel, dutých vápenopískových cihel, pórobetonu, sádrokartonu a dřevovláknitých desek
Vhodná pro montáž:
šatních skříní, garnýží, nástěnných polic, lehkých nástěnných skříněk, obrazových rámů, zrcadel, svítidel, kabelovodů, kabelových úchytek, elektrických vypínačů, umyvadel, ručníkových věšáků, tabulek nebo pohybových čidel atd.
Pro upevňování součástí v kombinaci se šrouby do dřeva nebo dřevotřísky (bez vrtacího hrotu, protizávitu, kruhového závitu) (např. ASSY-D)
V kombinaci se šrouby z nerezové oceli lze použít ve venkovních prostorách i ve vlhkých místnostech
Průměr hmoždinky | 6 mm |
Materiál | PA |
Barva | Antracitová |
Délka hmoždinky (l) | 35 mm |
Jmenovitý průměr vrtáku (d 0) | 6 mm |
Hloubka vývrtu (t) | 45 mm |
Vzdálenost od kraje (a r) | 80 mm |
Hloubka usazení (h s) | 34 mm |
Min./max. potřebný průměr šroubů | 4-5 mm |
Potřebná délka šroubů (l s) | Tloušťka nástavbového dílu (+ tloušťka omítky/izolace) + délka hmoždinky + průměr šroubu |
Min./max. teplotní podmínky | -40 až 100 °C |
Údaje o výkonu | ||||||||
Průměr kotvy [mm] | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | ||
Doporučené zatížení1) | Beton ≥ B25; C20/25 | Frec [kN] | 0,5 | 0,9 | 1,1 | 1,9 | 2,4 | 2,8 |
Plné cihly ≥ Mz12; KS12 | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 1,4 | 1,7 | 1,7 | ||
Svisle děrovaná cihla ≥ Hlz122) | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | ||
Duté vápenopískové cihly ≥ KSL122) | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ||
Pórobeton PB2; PP22) | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,35 | ||
Sádrokarton d = 12,5 mm 2) | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||
Sádrokarton d = 25 mm 2) | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | ||
Sádrové dřevovláknité desky (Fermacell)2) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
Další doporučení k instalaci: | |||||||
Vzdálenost od okraje | ar ≥ [mm] | 30 | 35 | 40 | 50 | 65 | 80 |
Průměr šroubu pro stavební materiály deskového typu | dscr2 [mm] | 3 | 4 | 4,5 | 6 | 8 | 10 |
Délka vrutu | ls [mm] | Tloušťka nástavbového dílu (+ tloušťka omítky/izolace) + délka hmoždinky + průměr šroubu | |||||
1) Tyto hodnoty platí při použití šroubů do dřeva s největším průměrem šroubu. 2) Otvor vývrtu je třeba provést pomocí rotačního vrtáku (bez příklepu). |
PLASTIV MULTI-PURP. DOWEL SHARK® PRO SET
Obalová jednotka
Obalová jednotka udává počet výrobků, které se nachází v jednom balení. V katalogové části lze volit mezi různými obalovými jednotkami, když se objeví v rozevírací nabídce.Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.
Struktura čísla výrobku Würth
Číslo výrobku Würth je sestaveno následujícím způsobem: VVVVAAABBBVVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2
Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)
Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)
Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Informace o cenách
Cena za obalovou jednotku / balení (OJ):Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.
Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů
Množství
Pro množství se zobrazuje počet jednotek obsažených v objednávce nebo dodávce a množstevní jednotka příslušné položky.Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!