Plastová víceúčelová hmoždinka SHARK s nákružkem
Plast. un. hmoždinka, Shark, s límcem
HMOŽDINKA ZEBRA SHARK 10X62 S LÍMCEM
Obj. č. 090601062
EAN 4024835774871
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Efektivní instalace pomocí šroubů
- Šroub má nízký utahovací moment
- Předformovaný závit v hlavě pro optimální vedení šroubu a pevnou fixaci
- Podélné aretační hrany zabraňují protáčení v pevných a perforovaných blocích, sádrokartonu a betonu; nejsou ale vhodné pro dřevo a kov
- Křidélka slouží jako zajištění proti protáčení v plné i duté cihle
Odolnost
- Odolná vůči korozi, povětrnostním vlivům a stárnutí
Ideální fixace v různých materiálech
- Pevná fixace díky mechanickému blokování a zajištění třením, ideální pro duté stěny
- Stabilní mechanické blokování v dutých cihlách/stěnách pomocí propletení nebo zborcení rozpínacích segmentů
- Tři sekce pro fixaci s aretací nebo třením pro pevné ukotvení
Pro montáž doporučujeme použít šroub ASSY-D.
Datové listy(X)
- Lze použít s největším možným průměrem šroubu v plných i dutých blokových cihlách, pevné ukotvení za všech okolností
- Do sádrokartonových desek, dřevotřískových desek, dřevěných panelů apod.
- Pro použití se závrtnými šrouby, háčky, závěsnými šrouby, šrouby WÜPOFAST, šrouby ECOFAST a vruty do dřeva (např. ASSY-D)
Průměr hmoždinky | 10 mm |
Materiál | PE – polyetylen |
Barva | Perlová bílá |
Potřebný průměr šroubů | 7 mm |
Délka hmoždinky (l) | 62 mm |
Jmenovitý průměr vrtáku (d 0) | 10 mm |
Hloubka vývrtu (t) | 70 mm |
Hloubka usazení (h s) | 60 mm |
Potřebná délka šroubů (l s) | Tloušťka nástavbového dílu (+ tloušťka omítky/izolace) + délka hmoždinky + průměr šroubu |
| Údaje o výkonu | ||||||||||
| Průměr kotvy [mm] | 5 | 6 | 71) | 71) | 8 | 10 | 12 | 14 | ||
| Doporučené zatížení2) | Beton ≥ B25; C20/25 | Frec. [kN] | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 1,0 | 1,1 | 1,3 |
| Plné cihly ≥ Mz12; KS12 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,45 | ||
| Svisle děrovaná cihla ≥ Hlz123) | 0,1 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,2 | 0,25 | 0,25 | 0,3 | ||
| Duté vápenopískové cihly ≥ KSL123) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | ||
| Pórobeton PB2; PP23) | 0,04 | 0,1 | 0,12 | 0,12 | 0,15 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | ||
| Sádrokarton d = 12,5 mm | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||
| Sádrokarton d = 25 mm | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | ||
| Pemza | 0,11 | 0,13 | 0,15 | 0,15 | 0,18 | 0,23 | 0,25 | 0,28 | ||
| 1) Průměr 7 mm ještě bez předtvarovanému závitu. 2) Tyto hodnoty platí při použití šroubů do dřeva s největším průměrem šroubu. 3) Otvor vývrtu je třeba provést pomocí rotačního vrtáku (bez příklepu). | ||||||||||
| Charakteristické hodnoty | |||||||||
| Průměr šroubu | dscr [mm] | 3,5 | 4,5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8-10 | 10-12 |
| Průměr šroubu pro stavební materiály deskového typu | dscr 2 [mm] | 3 | 4 | 4,5 | 4,5 | 5,5 | 7 | 8 | 10 |
| Délka vrutu | = délka hmoždinky + tloušťka materiálu, který má být upevněn + průměr šroubu + příp. tloušťka omítky/izolace | ||||||||
| Jmenovitý průměr vrtáku | dvrt. [mm] | 5,0 | 6 | 7 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| Hloubka vývrtu | t ≥ [mm] | 40 | 45 | 45 | 60 | 60 | 70 | 80 | 85 |
| Hloubka usazení | hS ≥ [mm] | 30 | 35 | 35 | 50 | 50 | 60 | 70 | 75 |
| Průměr otvoru v dílu | dconstr ≥ [mm] | 5,5 | 6,5 | 7,5 | 7,5 | 7 | 10,5 | 12,5 | 14,5 |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!