Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Plastová zátka se závitem GPN 700

Šroubovací zátka GPN 700, metrický závit, červená
KLB-ŠRB-GPN700-M24X1,5-RED

Obj. č. 0598703245

EAN 4024835429733

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Plastová zátka se závitem GPN 700

Obj. č. 0598703245

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 100 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Pro metrický závit

Další informace:


Vhodné pro různé metrické vnitřní závity.


Protiskluzná hlava pro ruční montáž je vybavena další drážkou do střední velikosti, aby bylo možné použít k montáži také šroubovák.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závitu x jmenovitý průměr (d1)

M24

Stoupání

1,5 mm

Vnější průměr (d2)

31,5 mm

Výška (h1)

18 mm

Hloubka zasunutí (h2)

10 mm

Jiná norma

GPN 700

Materiál

HDPE – vysokohustotní polyetylen

Barva

Červená

Min./max. odolnost vůči teplotám

-40 až 80 °C

Max. krátkodobá odolnost vůči teplotám

100 °C

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace