Plastový přední rohový profil
Plastový přední rohový profil
VPONTPROF-ROH-PVC-TKN-(100-160MM)
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Materiál profilu | PVC-U, odolný proti nárazu |
Materiál síťoviny | Skelná vlákna |
Typ pletivo | Tkanina ETICS |
Hmotnost textilie na m2 | 165 g |
Vzdálenost ok | 4 x 4 mm |
Vhodné pro tloušťku izolace (D) | 100 - 160 mm |
Min./max. tloušťka materiálu | 1,5-2,5 mm |
Délka | 2 m |
Třída stavebních hmot | B2 |
Odolnost vůči UV záření | Stabilizována proti UV |
Odolné vůči | Počasí |