Matice na plech se závitovým dříkem
M6 MATICE PLECH. PEUGEOT
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Bezpečné a rychlé spojení dvou či více součástí
- Snadná montáž a demontáž
- Možnost kompenzace tolerance a zaslepení
- Vysoký utahovací moment
- Tolerance závitu 6H přes povlak není indikována
Datové listy(X)
Pro nasunutí na (plechové) hrany
![]() | |
Vhodné pro šroub | M6 |
Min./max. tloušťka upevnění | 0,50-4,00 mm |
Délka (A) | 23,60 mm |
Šířka (B) | 16,00 mm |
Vzdálenost mezi středem otvoru a okrajem (C) | 11,50 mm |
Min./max. rozsah sevření | 0,50-4,00 mm |
Tloušťka materiálu (S) | 0,80 mm |
Povrch | Stříbrný vločkový zinek |
Materiál | Ocel C45 |
Vhodné pro výrobce vozidel | VAG, Volkswagen, Seat, Škoda |
Odpovídá originálnímu číslu náhradního dílu | N90168602 |
místo instalace | Univerzální |
Vhodné pro závit šroubu | M6 |