Pleťové ochranné mléko Combi Pro dávkovač SKIN
Ochranný krém na ruce Protect Combi
SKINPROTCREM-(COMBI)-1000ML
SKIN
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Jeden produkt pro vytvoření bariéry před látkami rozpustnými i nerozpustnými ve vodě
- Účinná ochranná vrstva mezi pokožkou a reaktivními látkami
- Vhodné především při častém střídání látek
- Nenarušuje funkce pokožky
- Aktivní složka vilín omezuje otoky pokožky při nošení neprodyšných rukavic
Vytváří suchou, elastickou ochrannou vrstvu nezanechávající stopy
- Neklouzavý úchop nářadí
- Nezanechává nepříjemné zbytky na obrobcích ani nářadí
Usnadňuje čištění pokožky
Tím brání použití nevhodných prostředků na čištění pokožky, které jsou hlavní příčinou mnoha onemocnění kůže.
Zanechává svěží pokožku
Přísady jako panthenol a vilín pomáhají předcházet zánětům pokožky a podporují její regenerační vlastnosti.
Bez obsahu silikonu a dermatologicky testováno
Tento produkt nenahrazuje předepsané ochranné prostředky, jako jsou rukavice apod.
Pro označení obsahu dávkovacího systému SKIN použijte odnímatelný předděrovaný štítek v přední části.
Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k široké řadě možností použití a skladovacích a provozních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, neneseme za tuto službu žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb, nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme stálou kvalitu našich produktů. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále produkty vyvíjet.
Datové listy(X)
Ochrana při práci s materiály nebezpečnými pro pokožku, které se často mění nebo nejsou jasně určeny, nebo při mechanickém namáhání pokožky, např. nářadím, sklolaminátem atd.
Před začátkem práce a po omytí rukou nebo po styku s vodou vetřete množství krému velikosti lístkového oříšku do čisté pokožky rukou a počkejte chvíli, než se absorbuje.
Obsah balení | 1000 ml |
Pach/vůně | Parfémovaný |
Barva | Bílá |
Výkon (bodový systém) | 5 z 5 bodů |
Hodnota pH / podmínky | 7 / při 20°C |
Neobsahuje silikon | Ano |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!