Plnicí systém REFILLOmat
Plnicí systém Refillomat
FILRSYS-REFILLOMAT-INDUSTRIECLEAN
Obj. č. 0961891023
EAN 4056807863047
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Ekologicky šetrný
díky omezení tvorby odpadu a absenci toxických hnacích plynů
Bezpečný díky kódovaným držákům na plechovky
V příslušné stanici může být naplněna pouze ta správná plechovka.
- Snadná manipulace
- Snížený potřebný skladovací prostor v dílně
- Úspora nákladů ve srovnání s běžnými spreji
- Bezpečnost systému je garantována certifikací CE a testování probíhá dle směrnice pro strojní zařízení
Aby byla zajištěna ochrana proti elektrostatickému výboji a riziku výbuchu, je nutné stanici REFILLOmat odborně uzemnit pomocí uzavřeného zemnícího kabelu. Elektrostatický výboj může vést k výbuchu výparů rozpouštědel. Jsou-li 20l kanystry plněny hořlavou kapalinou, je nutné použít víka ORSYProtec.
Systém REFILLOmat je určen pro plnění kanystrů REFILLOmat stlačeným vzduchem a aktivními přísadami schválenými společností Würth s náležitým kódováním nebo identifikací. Při použití přípravků, rozpouštědel a chemikálií či při plnění kanystrů REFILLOmat jinými než schválenými aktivními přísadami nenese výrobce žádnou odpovědnost.
Datové listy(X)
- 1. Před plněním plechovku vyvětrejte
- 2. Zatlačte kódovací štítek na prázdné plechovce, dokud nezaklapne na místo
- 3. Proces plnění se spustí automaticky (doba trvání přibl. 6 sekund)
- 4. Stlačte odemykací mechanismus a vyjměte naplněnou plechovku
Šířka x výška x hloubka | 140 x 275 x 330 mm |
Materiál | Ocelový plech |
Povrch | S práškovým nástřikem |
Hmotnost výrobku (na kus) | 4700,000 g |
Vhodné pro účinnou látku | Průmyslový čistič |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!