Plnovýsuv Nova Pro s měkkým zavíráním
Plnovýsuv Nova Pro s měkkým zavíráním
PR-VA-ZBKRSYS-NOVIOTR-MEZAV-70KG-NL650MM
GRASS
NOVA PRO
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Synchronizované válečkové vodítko
Tiché, mimořádně hladké kluznice bez škubání při otevírání nebo zavírání
Maximální stabilita
Minimální hodnoty redukce
Oddíl zásuvky se sestavuje a rozebírá bez použití nářadí
Uvedené rozměry nejsou závazné. Může docházet k technickým změnám.
Datové listy(X)
Jmenovitá délka | 650 mm |
Systém otevírání a zavírání | S tlumeným zavíráním |
Druh vytažení | Plné vytažení |
Povolené zatížení | 70 kg |
Materiál | Ocel |
Povrch | Pozinkovaný |